標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)210
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)3.4
材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケガキ針 超硬両針式
モノタロウ
¥899
税込¥989
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224
タイプ標準型(両針付)
材質(本体)硫黄快削鋼
径(Φmm)7
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)硫黄快削鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)229
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)1.85
材質(針)超硬チップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
全長(mm)133
タイプペンシル型
材質(本体)アルミ
先端チップ径(mm)3
材質(針)超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145
タイプペンシル型
材質(本体)プラスチック
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ7.2
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132
タイプペンシル型
トラスコ品番377-6409
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ8
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145
タイプペンシル型
仕様ノック式
トラスコ品番229-5628
質量(g)26
材質(グリップ)プラスチック
材質(先端)超硬チップG2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140
タイプペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番332-6136
種別本体
材質本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
トラスコ品番408-3822
材質本体:鉄、針先:超硬チップ
寸法(mm)Φ6×156
質量(g)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。
タイプ標準型(両針付)
幅(mm)20
高さ(mm)190
質量(g)40
奥行(mm)8
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150
タイプペンシル型
トラスコ品番817-7515
材質(本体)機械構造用炭素鋼
質量(g)50
径(Φmm)6
硬度先端/HRA87
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)170
タイプペンシル型
トラスコ品番102-7760
材質(本体)アルミ合金(グリップ部)
径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)10
格納時全長(mm)110
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)炭素工具鋼
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。
全長(mm)40
タイプ替え芯
適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)
材質チップホルダ/真鍮(BSB)
外径(Φmm)2
先端チップ径(mm)Φ1
材質(先端)超硬合金材質G2
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180
タイプバチ付
仕様バチ付
トラスコ品番828-0646
材質S55C
質量(g)30
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ペンシル型ケガキ針78654の替芯です。
全長(mm)38
トラスコ品番332-6128
種別替芯
材質針先:超硬チップ
軸径(Φmm)-
質量(g)1
先端チップ径(mm)2
1パック(2本)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260
ストローク数(min-1[回/分])1250
バッテリーリチウムイオンバッテリー
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)10
針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプE(ペン型)
仕様替針式
材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール
寸法(mm)Φ8×130
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.5
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)460
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.6
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
質量(kg)2.6
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き
電源(V)直流18
刃長(mm)460
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)
連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48
ストローク数(min-1[回/分])2000
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.5
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)607
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350
ストローク数(min-1[回/分])1800
仕様特殊コーティング
全長(mm)657
質量(kg)1.8
タイプ電源コード式
消費電力(W)320
電源タイプAC電源式
最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
低騒音と防振を極めた、極上の刈込み。
ワイドタイプにも「新・高級刃」と「ロックオン/オフスイッチ」を採用。
刈込み幅(mm)400
最大切断径(Φmm)18
仕様新・チップレシーバー、ソフトグリップ
全長(mm)725
質量(kg)2.1
タイプ電源コード式
消費電力(W)400
刃の種別新・高級刃
ストローク数(min-1[回/分])2000
カーボンブラシ呼び番号75
電源タイプAC電源式
駆動方式上下刃駆動方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350
最大切断径(Φmm)15
タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
電源(V)直流14.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.1
付属品ブレードカバー
連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
用途金属類、ガラスなどへのケガキ用
硬度HRA87.2
先端チップ径(mm)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350
最大切断径(Φmm)15
タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
電源(V)直流10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)1.9
付属品ブレードカバー
連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
油脂に強いローレットグリップで、金属や硝子などにケガキできる超硬針。再研磨ができる超硬針(硬度HRA87.2)を使用しており、グリップも本体も金属製構造。
用途穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。
仕様フルメタルボディ構造(削りだし一体型)・ローレットグリップ構造
材質金属製
色シルバー
タイプノック式
硬度【針】HRA87.2
針径(Φmm)2
対象金属・ガラスなど。
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300
最大切断径(Φmm)18
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)2.4
付属品チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)
電源タイプ充電式
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)0.93
刈込み幅(mm)260
電源タイプAC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ