カテゴリ

  • カー用品(17)
    • 牽引ロープ(11)
    • 緊急セット(4)
  • 物流用品(36)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(3)
    • 運搬台車(3)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(13)
  • 空調・電設資材(9)
  • 保管用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「けん引」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動牽引車 DTR10 Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10Bishamon(スギヤス)
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御付属品充電器トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤ TOYO TIRES並行輸入品 【2024年製】PROXES Sport C プロクセス スポーツ サマータイヤTOYO TIRES
13,540税込14,894
1本
4日以内出荷
驚くべきウェットパフォーマンス、優れた超高性能タイヤダイナミックテーパーリブを採用し、路面との接地面積を維持し、アーク形状のリブにより接地圧を均一化すると同時に、ウェット性能を最大化するためにハイグリップトレッド方式を採用。最新のナノバランス技術を用いて、ナノ分析と分析により、最高のゴム材料を開発し、湿潤性能を向上。ハイテンションベルトレイヤーと超ハイターンアップ構造を採用し、ハンドリングの安定性と乗り心地を向上。湿地パフォーマンスのための最先端技術ダイナミックテーパー面リブは路面との接地面積を維持するために使用され、接地圧は弧状のリブによって均一化され、ハイグリップトレッド式がウェットパフォーマンスを最大化するために使用されます。最新のナノバランス技術を採用ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用。パターンデザイン・反射型ブロックハンドリングの安定性とブレーキ性能を向上・ドライブリブけん引性能を向上させる・ダイナミックテーパーリブエンドトラクション性能とハンドリング安定性を向上・高剛性リブグリップ性能とハンドリング安定性を向上
用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/60R18 103Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)60
けん引ロープセット 八ツ矢工業けん引ロープセット八ツ矢工業
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
けん引用のロープ。ロープと作業用軍手と旗のセットです。
材質パイロンロープ長さ(m)ヒモ:約5
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth) 1 ・型番:GK-88 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)・重量:9.97 kg (22.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505350
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)・型番:GK-88 SLIM・メーカー:Gator Cases・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)・重量:9.97 kg (22.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408505350
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
34,980税込38,478
1台
9日以内出荷
あなたの88鍵キーボードを安全に、どこへでも。Gator Cases GK-88は、88鍵盤キーボードのための軽量セミハードケースです。堅牢なEPSフォームと強化ポリエチレンフレーム、耐久性の高いナイロン外装が一体となり、大切な楽器を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで優しく包み込み、調節可能なパッド入りストラップで演奏中のズレを防ぎ、安全に固定。ペダル、ケーブル、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケットも装備しています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルを備え、重い88鍵キーボードもスムーズに移動可能。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々なシーンであなたの音楽活動を強力にサポートします。・88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブル、楽譜などを収納可能な大容量外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards)・型番:GK-88・メーカー:Gator Cases・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵・内寸:1460 x 457 x 152 mm (57.5 x 18.0 x 6.0 インチ)・外寸:1520 x 485 x 220 mm (59.84 x 19.09 x 8.66 インチ) ※外形寸法は資料により差異あり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的なサイズを記載・重量:12.7 kg (28.0 lbs) ※資料により9.97kg(22lbs)表記もあり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的な重量を記載・カラー:ブラック・JANコード:0716408502526
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。・76鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル・複数のキャリーハンドルを装備・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)・型番:GK-76・メーカー:Gator Cases・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:76鍵・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)・重量:7.6 kg (16.7 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501437
キーボードケース GATOR CaseキーボードケースGATOR Case
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造・耐久性の高いナイロン外装・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定・アクセサリー収納用外部ポケット・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)・型番:GK-88 SLXL・メーカー:Gator Cases・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)・重量:12.7 kg (28.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408529653
ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチハンドウインチ用ワイヤースリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
ハンガーけん引ロープ ミノル工業ハンガーけん引ロープミノル工業
47,980税込52,778
1巻
6日以内出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
スーパーけん引ロープ ミノル工業スーパーけん引ロープミノル工業
159,800税込175,780
1巻
5日以内出荷
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができますワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません引張り疲労に強い耐候性、耐食性が強い電気絶縁性がよい耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
ケーブルグリップ(入替) ミノル工業ケーブルグリップ(入替)ミノル工業
18,980税込20,878
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業ケーブルグリップ中間(編込)ミノル工業
6,598税込7,258
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業ケーブルグリップ(二重編)ミノル工業
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ ミノル工業ケーブルグリップミノル工業
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
6,998税込7,698
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズ エスコ牽引ロープ 黄 EA982BTシリーズエスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティールアズワン品番68-1877-99
タイヤキャリー Meltec(大自工業)タイヤキャリーMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!組み立て式タイヤキャリー4輪キャスター(2輪ストッパー付き)タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m)質量(kg)約2.3タイヤサイズ目安:275/50R19まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405最大耐荷重(kg)約130
2.0t 牽引ロープ エスコ2.0t 牽引ロープエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール質量(kg)1長さ(m)最大伸張時:4破断荷重(t)約3.3寸法(m)収縮時:2能力(t)2適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン開口幅(mm)フック:約25
管理機(フロントロータリータイプ) 新ダイワ管理機(フロントロータリータイプ)新ダイワ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤきれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」
幅(mm)耕耘:500車輪幅(mm)405出力(kW)エンジン最大:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s乾燥質量(kg)54タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ)爪数ナタ爪×16本エンジン型式GB101PN
ステンレス304 シンプルハンドル エムあいステンレス304 シンプルハンドルエムあい
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷
台車の丸穴にシンプルハンドルを引っかけることで、台車をラクにけん引できます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。
用途台車をけん引するためのハンドル仕様ハンドル適用可能台車:ステンレスアイキャリアー(SIC)※別売材質SUS304寸法(mm)850×175×40
THULE トウバーマウントサイクルキャリア エクスプレス TH970 THULETHULE トウバーマウントサイクルキャリア エクスプレス TH970THULE
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ最大積載量(kg)30本体質量(kg)4
プラ溝浚器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要 三菱マヒンドラ農機プラ溝浚器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要三菱マヒンドラ農機
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM408A
アポロ培土器Bプラス けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要 三菱マヒンドラ農機アポロ培土器Bプラス けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要三菱マヒンドラ農機
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM408A
ブルー溝浚器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要 三菱マヒンドラ農機ブルー溝浚器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要三菱マヒンドラ農機
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM408A
培土けん引車輪 三菱マヒンドラ農機培土けん引車輪三菱マヒンドラ農機
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM300A・MM2-B-3
シャトル培土器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要 三菱マヒンドラ農機シャトル培土器 けん引型 ※ユニバーサルヒッチ必要三菱マヒンドラ農機
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM408A
ネギロータリー カルチ車輪などけん引用車輪との併用をオススメ 三菱マヒンドラ農機ネギロータリー カルチ車輪などけん引用車輪との併用をオススメ三菱マヒンドラ農機
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM558A/MM558/MM557/MM556/MM558AL/MM558L/MM557L/MM556L/MM658A/MM658/MM657/MM656/MM708A/MM708/MM707
TS・M型スパイク車輪(幅広) クボタ(Kubota)TS・M型スパイク車輪(幅広)クボタ(Kubota)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
けん引力があり、残耕の凸凹のあるところでもスパイクが確実にグリップして、安定した作業ができます。
適合機種TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700幅(cm)ラグ:9本数フォーク数:10本外径(Φcm)34
TSキック車輪 クボタ(Kubota)TSキック車輪クボタ(Kubota)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
けん引力があり、本機が沈むような柔らかいほ場での作業に適しています。
用途砂地・黒ぼくなど、軟らかい土質で土揚げ、覆土などのけん引力を必要とする作業。適合機種TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700幅(cm)ラグ:9本数フォーク数:9本外径(Φcm)34
U型中耕車輪 クボタ(Kubota)U型中耕車輪クボタ(Kubota)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
U型のラグは硬い圃場でも食い込みが良く、安定した作業ができます。
用途けん引用車輪適合機種TS350WN・TS450WN軸径(Φmm)20枚数ラグ数:8枚外径(Φcm)32
スパイクカルチ車輪 クボタ(Kubota)スパイクカルチ車輪クボタ(Kubota)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
直進性がよく、軟らかい圃場でもスムーズに作業できます。
用途けん引用車輪適合機種TS350WN・TS450WN軸径(Φmm)20枚数ラグ数:8枚外径(Φcm)32
パワー車輪 クボタ(Kubota)パワー車輪クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
黒大豆の土寄せなど、けん引力が必要な時に使用します。
用途タイヤではけん引力が足りない場合に使用します。
スプリングロータ クボタ(Kubota)スプリングロータクボタ(Kubota)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
土を掘りながら、中耕・培土作業ができます。
用途うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。適合機種TME20・TMS300・TMS30・TMA350・TMA300直径(Φcm)爪回転:28.5幅(cm)作業:30本数フォーク数:6本
培土車輪 クボタ(Kubota)培土車輪クボタ(Kubota)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
けん引力があり、スムーズに作業ができます。
用途うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。枚数ラグ数:8枚
ウルトラQB 1条(L4カルチ取付用) キュウホーウルトラQB 1条(L4カルチ取付用)キュウホー
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ウルトラQBは、いままで出来なかった作物の株間を除草していきます。けん引式 除草機なので、作業速度2~10Kmと高速作業が可能です。レーキは4種類が付属され、作物の生育に合わせて付け替えて使用します。作物の初期から後期まで使用が可能です。豆・野菜など条間設定を変え、汎用的に使う事ができます。
仕様必要数:カルチ条数 マイナス1質量(kg)(1条当たり)6条間距離(cm)(対応)40~80
ウルトラQB 1条(S4カルチ取付用) キュウホーウルトラQB 1条(S4カルチ取付用)キュウホー
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ウルトラQBは、いままで出来なかった作物の株間を除草していきます。けん引式 除草機なので、作業速度2~10Kmと高速作業が可能です。レーキは4種類が付属され、作物の生育に合わせて付け替えて使用します。作物の初期から後期まで使用が可能です。豆・野菜など条間設定を変え、汎用的に使う事ができます。
仕様必要数:カルチ条数 マイナス1質量(kg)(1条当たり)6条間距離(cm)(対応)40~80
L4カルチ キュウホーL4カルチキュウホー
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm)長さ(cm)下プレート:78対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応)条間距離(cm)(対応)60~75地上高さ(cm)55
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら