トラスコ品番450-2744
高さ(mm)825.2
質量(g)570
奥行(mm)125
間口(mm)170.5
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)120×829×105
質量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
トラスコ品番246-4122
アズワン品番65-2064-16
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般
高さ(mm)785
自重(kg)0.7
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質SUS304
寸法(mm)950×50
材質(本体)SUS304
トラスコ品番396-4892
適合本体MSW型・MUW型
幅(mm)(取手)240
全長(mm)1000
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセット
トラスコ品番504-2437
材質ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
台車の丸穴にシンプルハンドルを引っかけることで、台車をラクにけん引できます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。
用途台車をけん引するためのハンドル
仕様ハンドル適用可能台車:ステンレスアイキャリアー(SIC)※別売
材質SUS304
寸法(mm)850×175×40
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
パイプ径(Φmm)28
適合R-115
パイプ径(Φmm)25.4
アズワン品番64-6745-04
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。
グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。
グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。
先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。
材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC
全長(mm)630
スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。
トラスコ品番391-4071
幅(mm)(取手)280
全長(mm)1000
質量(kg)3
ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様金具のみ
トラスコ品番509-2353
質量(g)375
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・アクセサリー収納用外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)。・型番:GK-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)。・重量:12.7 kg (28.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529653
1台
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。・76鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット。・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル。・複数のキャリーハンドルを装備。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)。・型番:GK-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)。・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)。・重量:7.6 kg (16.7 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501437
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
あなたの88鍵キーボードを安全に、どこへでも。Gator Cases GK-88は、88鍵盤キーボードのための軽量セミハードケースです。堅牢なEPSフォームと強化ポリエチレンフレーム、耐久性の高いナイロン外装が一体となり、大切な楽器を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで優しく包み込み、調節可能なパッド入りストラップで演奏中のズレを防ぎ、安全に固定。ペダル、ケーブル、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケットも装備しています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルを備え、重い88鍵キーボードもスムーズに移動可能。ライブ、スタジオ、リハーサルなど、様々なシーンであなたの音楽活動を強力にサポートします。・88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards)。・型番:GK-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1460 x 457 x 152 mm (57.5 x 18.0 x 6.0 インチ)。・外寸:1520 x 485 x 220 mm (59.84 x 19.09 x 8.66 インチ) ※外形寸法は資料により差異あり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的なサイズを記載。・重量:12.7 kg (28.0 lbs) ※資料により9.97kg(22lbs)表記もあり、公式サイト等の複数の情報源を参考に一般的な重量を記載。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502526
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth) 1 。・型番:GK-88 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)。・重量:9.97 kg (22.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505350
1台
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
88鍵スリムキーボードのための、軽量かつ堅牢なケース。Gator Cases GK-88 SLIMは、スリムタイプの88鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたセミハードケースです。軽量でありながら、頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが一体となり、外部からの衝撃や圧力から大切な楽器を守ります。柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装は、キーボードの表面を傷つけずに優しく保護し、調節可能なパッド入りストラップでケース内でしっかりと固定できます。ペダルやケーブルなどのアクセサリーを収納できる大容量の外部ポケットも装備。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドル、けん引ハンドルにより、スリムながらもサイズのある88鍵キーボードの運搬を驚くほど容易にします。移動の多いキーボーディストに、保護力と優れた携帯性を提供します。・スリムタイプの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 88-Note Keyboards; Reduced Depth)。・型番:GK-88 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ88鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1356 x 381 x 152 mm (53.37 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1519 x 450 x 230 mm (59.84 x 17.72 x 9.06 インチ)。・重量:9.97 kg (22.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505350
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
材質プレス
材質/仕上スチール表面処理:粉体塗装
パイプ径(Φmm)28.6
RS Pro 防水プラスチック機器ケース(ホイール付き)、 625 x 420 x 340 mm安全にギヤを運ぶ必要がある場合は、この RS Pro 装置ケースにお進みください。TOP には穴開きフォーム、底にはプレカットフォームを使用して、貴重な工具や機器を安全に持ち運びできます。折りたたみ式の引き出し式ハンドルと 2 つのトロリーホイールで、どこに行っても簡単にけん引できます。 スチール製ヒンジ付きの高品質黒色ポリウレタン製により、あらゆる用途に適した頑丈さと耐久性を実現しています。移動中に安全性を確保するため、ケースは南京錠で固定可能なクローザを付属します。丈夫な防水設計は IP67 等級で、ほこりが多く、汚れていたり、砂が多い環境で総合的に保護できます。また、水深 1 メートルの水で 30 分間の浸漬に耐えること Ability も備えています。 このフォームインサート装置ケースは、 DSLR カメラやレンズを持ち運ぶ写真専門家で人気があります。このケースは、精密な電子工具、医療機器、及び精密工具機器の持ち運びにもよく使用されます。特長と利点.ホイールと引き出し式ハンドルを備えた RS Pro 機器用ケース .黒色ポリウレタン構造で強度と耐久性を向上 . IP67 等級、防塵、防水 . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 581mm内部幅 = 360mm内部深さ = 298mm内部寸法 = 581 x 360 x 298mm高さ = 625mm幅 = 420mm外形の奥行き = 340mm外形寸法 = 625 x 420 x 340mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = Blackロック可能 = あり重量 = 7.7kg
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。内部高さ = 310mm。内部幅 = 350mm。内部深さ = 250mm。内部寸法 = 310 x 350 x 250mm。高さ = 340mm。幅 = 380mm。外形の奥行き = 285mm。外形寸法 = 340 x 380 x 285mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 340 x 380 x 285 mmRS Pro シリーズの頑丈な防水ケースで、貴重なデリケートな機器を安心して旅行できます。 機器ケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 商業旅行や個人旅行に最適で、貴重品を安全に輸送できるように設計されています。LID に ケースの各隅には、簡単なけん引とスタッキングロケータが付いているため、輸送用コンテナや倉庫に簡単かつ効率的に保管できます。快適なグリップ仕上げのアルミ合金製ハンドルは、使いやすく、損傷から保護されています。錆がないアルミニウムから組み立てられたボディは LID プロダクト Durable を RS Pro 製品には、品質と一貫性が絶えずテストされています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 310 mm 、幅 350 mm 、奥行き 250 mm .外寸.高さ 340 mm 、幅 380 mm 、奥行き 285 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 3.1 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。内部高さ = 220mm。内部幅 = 550mm。内部深さ = 350mm。内部寸法 = 220 x 550 x 350mm。高さ = 250 mm。幅 = 580mm。外形の奥行き = 385mm。外形寸法 = 250 x 580 x 385mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。表面処理 = アルマイト処理kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 250 x 580 x 385 mm高価な工具を傷つけずに安全に持ち運ぶ方法をお探しですか.RS Pro 製品のこの装置ケースをお試しください。 このケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 LID 保持ストラップ、南京錠の取り付け金具、しっかりと閉じた状態を維持するトグルキャッチなど、輸送中に貴重品を安全に確保する便利な機能を備えています。 保管用に使用する場合は、ケースの各隅にある簡単なけん引およびスタッキングロケータを使用することで、輸送用コンテナや倉庫でのスタッキングが簡単かつ効率的になります。アルミ合金製のハンドルは握りやすく、プラスチックによる損傷から保護されています。防錆アルミ製の本体と、 LID カバー周囲にラバーシールを備え、長期間使用できます。 このケースは、科学機器やカメラを保護するための商用目的や個人旅行に使用します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 220 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 250 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 4.8 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。内部高さ = 380mm。内部幅 = 550mm。内部深さ = 350mm。内部寸法 = 380 x 550 x 350mm。高さ = 410 mm。幅 = 580mm。外形の奥行き = 385mm。外形寸法 = 410 x 580 x 385mm。フォーム = なし。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = アルミニウム。仕切り = なし。重量 = 5.5kg。。RS Pro 防水金属製機器ケース、 410 x 580 x 385 mmこの機器ケースは、輸送中に繊細で貴重なものを持ち運ぶように設計されており、個人的な用途と商業用途のどちらにも最適です。丈夫なアルミ合金製ハンドルはプラスチックで保護されており、握り心地の良い仕上げになっています。ケースの各コーナーには、簡単なけん引とスタッキングロケータが用意されています。これにより、輸送用コンテナや倉庫の保管を簡単かつ簡単に整理できます。 この機器ケースは、ステンレススチール製ヒンジ付きの高品質アルミ製で、頑丈かつ Durable ですが、軽量です。旅行や手荷物の取り扱い時に貴重品を安全に保管できる LID ケースに防水性を高めるために LID の蓋の周りにはゴム製のシールが付いていますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 リブ付きボディデザインの錆が発生しないアルミ構造により、この金属ケースは長期にわたる過酷な使用に最適です。現場でテスト機器を持ち運び、保護するために使用できます。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 380 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 410 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード