パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812
長さ(mm)58
幅(mm)108
質量(kg)1.75
高さ(mm)108
危険物の類別非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。
ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。
サビを中に入れないステンレス材使用。
山形が低くしぼり過ぎない。
セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)
質量(kg)1.716
ケース寸法(mm)200×90×40
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C
危険物の類別非危険物
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)295
頭部径(Φmm)41
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
材質(口先)S58C
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
大量のカシメ打ち作業時に最適です。
用途大カシメのカシメ作業に。
適合カシメ(Φmm)9
1組
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
関連キーワード