手軽にお好みに合わせてすり加減の調節ができる「3段階粗さ調節」つきごますり器。お手入れ簡単!容器・上うす分解丸洗いOK&便利なブラシつき。ご飯にふりかけるなど、ごまそのものの食感を楽しみたいときに便利な、すらずに使える「ふりかけ口」つき。
色ホワイト
付属品ブラシ
容量(g)30
本体質量(kg)0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×150
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
セラミック刃のごますり器。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼
容量(mL)140
直径(Φmm)62
高さ(mm)135
回すだけで簡単にごまがすれます。
保存ができるケース付。
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。
使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。
引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
色ホワイト
材質(ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量(mL)120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×160
耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
すり部分がセラミック製なので、均等にすれて風味が良く仕上がります。
磨耗しにくく耐久性も良く、錆びません。
お好みの粗さに調節できる機能付
ごま専用
色イエロー
材質容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)156
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼
寸法(mm)60×65×135
質量(g)105
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
すりごまでごまの栄養ムダなく摂取。
始めようごま習慣。
材質容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、スプリング:ステンレス鋼
質量(g)156
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304
容量(mL)90
質量(g)190
寸法(Φ×mm)51×137
耐熱温度(℃)100(樹脂部)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質18-10ステンレス・セラミック
外寸(mm)Φ52×H155
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
付属品乳棒
化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
目づまりしにくい目立てと、先端が太いすりこぎで、ごまや離乳食作りに便利です。
セット内容すりこぎ(天然木)
材質本体/陶磁器、すりこ木/天然木(朴)
質量(g)232
アズワン品番65-1220-79
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104×102×64
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
滑りにくく、テーブルに吸い付きます。
材質陶磁器・シリコンゴム
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質陶器
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質さんしょう
材質本体:AS樹脂、ウス部、ツマミ:ナイロン、底ブタ:ポリプロピレン
寸法(mm)61×68×H123
EBM品番7733510
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
消しゴムタイプで気軽に使える。洗剤だけでは落ちにくかった、コゲ・浮きサビに。消しゴムで消すように汚れを落とせるクリーナー。鍋のこげつき汚れ、五徳のこびりき汚れ、ハサミや自転車の浮きサビ汚れを落とします。水に濡らしても、そのままでもお使いいただけます。細かい研磨などもできDIYにも重宝します。
用途サビ落とし クリーナー
成分両性超分子化合物、有機アミン石鹸、キレート剤
寸法(mm)約2.5×7.5×2
液性弱アルカリ性
正味量約210mL
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
セット内容製品本体、保証書
材質プラスチック
質量(g)約245
出力(W)合計:102
出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20W
ケーブル長(m)1.8
入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3
保証期間2年
ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
ごますり器用の専用部品です。
適合本体CBAA10(WB)
1個
¥100
税込¥110
8日以内出荷