記号と用途A (調味料)S (しお)P (こしょう)G (にんにく)N (のり)F (ふりかけ)Pw(パウダー)Go(ごま)
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
記号と用途A (調味料)S (しお)P (こしょう)G (にんにく)N (のり)F (ふりかけ)Go(ごま) アクリル蓋がつきません
TKG品番9-0513-0707
TKG品番(2017)6-0459-0707
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
記号F(ふりかけ)
材質18-8ステンレス
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
セラミック刃のごますり器。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼
容量(mL)140
直径(Φmm)62
高さ(mm)135
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
容量(mL)360
色ブラウン
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×71×207
材質PP
耐熱温度(℃)85
ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)
記号ごま
材質18-8ステンレス
記号S(しお)
材質18-8ステンレス
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途調味料入れに。
材質18-8ステンレス
容量(mL)280
記号A(調味料)
材質18-8ステンレス
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)
記号F
材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
材質本体・フタ=ポリエチレン
材質耐熱ガラス
容量(mL)120
耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)58×120
TKG品番9-1974-0601
TKG品番(2017)6-1773-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。
バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。
ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
凍ったまま(カップごと)お弁当に入れるだけの定番おかず「ほうれん草のごまあえ」「きんぴらごぼう」「ひじきの煮つけ」を2カップずつ入れた3種の和惣菜です。「ひじきの煮つけ」と「きんぴらごぼう」に焼津製造かつお節のだしと北海道産昆布のだしを使用しだしの旨みとコクが引立つ味わいです。自然解凍で召しあがれます。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。
用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
関連キーワード