46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くてフラット。従来の使いやすさに見えやすさをプラス。材料にピタッと張り付いてケガきやすいです。 傷つけない角丸形状。材料や腰袋を傷つけない角丸形状です。 見分けやすいパッケージ。表裏同目と併用目盛の違いが一目でわかります。
材質ステンレス 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.4 目盛表裏同目 名作 直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケガキ作業に便利です。
用途直角・長さ測定 材質ステンレス(SUS420J2) 直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCO鉄工用平ぴた曲尺
エコ商品
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)15 厚さ(mm)1 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。
長枝(mm)520 厚さ(mm)2 短枝(mm)260 幅(mm)20 材質ステンレス 測定範囲50cm 質量(g)240 目盛表裏同目 8段目盛 精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様JISマーク、赤数字入、十二支付 形状角厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 45cm 表目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 裏目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺2・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.4
1個ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様赤数字入、十二支付 形状角厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(同目50cm)
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 幅(mm)15 短辺(mm)265 長辺(mm)520 目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm 製品質量(g)76
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状同厚 質量(g)98 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~50 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済 長さ許容差(mm)±0.2mm
1枚ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺同厚  ホワイト 併用目盛  名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
材質ステンレス 形状(角部)同厚 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 直角度(mm)100につき0.1以下
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字採用です。TIG溶接により強度がアップしました。
用途建築用曲尺 厚さ(mm)1.1 幅(mm)15 材質ステンレス 仕様外基点・内目盛、ネームスペース付 形状等厚
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。逆目盛が入っているので左右どちらからでも測定でき、深さ測定もできます。角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)1.0 仕様赤数字入 形状同厚 目盛表裏同目 内目盛端面基点 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。 大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。 表はcm目盛、裏は角目・丸目付きで大工さんに最適です。 全てJIS規格品です。 割付目盛付き。 ホゾ穴測定目盛付き。 返し目付き。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状角厚 質量(g)91 タイプ曲尺 50cm大工用(裏面角目付) 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm 表目盛 短枝(外)25cm 裏目盛 長枝(外)角目、(内)丸目ホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺
コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字採用です。TIG溶接により強度がアップしました。 読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるネームスペース付。
厚さ(mm)1.1
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の巾が19mmなので、2×4工法に最適です。勾配が一目で測れる勾配目盛付きです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様赤数字入、十二支付 形状同厚 寸法(mm)520×260×1 質量(g)115 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×19×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竿が薄くやわらかなしなりがあります。直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状高級角厚 直角精度100mmにつき0.06mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定鶴亀シルバー尺6 鶴亀
エコ商品
大工さん、建築関係の方に最適。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。大きく読み取りやすい目盛数字。
長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)91 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/尺6 表目盛 短枝外目盛/8寸 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/吉凶ホゾ 裏目盛 短枝外目盛/8寸、内目盛/丸目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(50cm尺5寸)
コーナーが他の部分と同じ厚さ。コーナーが厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字。TIG溶接により強度アップ。読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 幅(mm)15 短辺(mm)265 長辺(mm)520 目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/尺相当目1段尺5寸 製品質量(g)76
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状角厚 寸法(mm)520×260×1.4 質量(g)91 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)91 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺5寸 表目盛 短枝外目盛/7.5寸 裏目盛 長枝外目盛/50cm 裏目盛 短枝外目盛/25cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4
1個ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(特目尺6寸)
コーナーが他の部分と同じ厚さ。コーナーが厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字。TIG溶接により強度アップ。読みやすい外基点・内目盛採用。名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 幅(mm)15 短辺(mm)265 長辺(mm)520 目盛仕様表/尺相当目1段尺6寸 裏/特目(角目・丸目・ホゾ目) 製品質量(g)76
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けが出来ます。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状角厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

左利きの方に便利さを提供します。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様赤数字入、十二支付 形状角厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
4,398 税込4,838
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様JISマーク、十二支付 形状角厚 寸法(mm)520×260×1.4 質量(g)91 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝外目盛:50cm 表目盛 短枝外目盛:25cm 裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ 裏目盛 短枝外目盛:25cm 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。見やすい、白地黒目盛です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)520(260)×15×1.4 質量(g)90 目盛併用 表目盛 長枝外目盛 尺5 内目盛 尺3 表目盛 短枝外目盛 7.5寸 内目盛 7寸 裏目盛 長枝外目盛 50cm 内目盛 40cm・ホゾ 裏目盛 短枝外目盛 25cm 内目盛 20cm 直角度(/100mm)0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×15×1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.4
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷