使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS410)
材質SUS430
剛性や耐熱性にすぐれます。
材質ABS
色白
軽量で、耐薬品性、耐熱性に優れたスプーン。
材質ネオフロン
サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
滅菌済
包装個別包装
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質ABS
色白
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
材質sus410
幅(mm)さじ部/ 12.0
材質プラスチック
材質ステンレス
種別3種
容量(mL)2.5、5、15
1セット
¥500
税込¥550
4日以内出荷
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
材質ステンレス(SUS410)
静電気を帯びやすい微粒子などの計量に便利な帯電防止型ディスポスパーテルです。
寸法(mm)180
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
深型の計量スプーン。
深型なので盛り付け・かくはんがしやすいです。
セット内容大さじ(15mL)、小さじ(5mL)
食器洗浄機○
商品タイプセット品
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
微妙なさじ加減が調整しやすいミニスプーンです。
「ひとつまみ」「少々」を量れます。
ネイルをしている方も安心です。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)85×10
1個(1個)
¥309
税込¥340
4日以内出荷
材質ABS樹脂
材質ABS樹脂
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。
重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)130
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)135
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
材質ABS樹脂
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
素早く凍結できるので、術中迅速診断用の凍結切片作製に最適です。
材質SUS304
材質SUS
細口の容器から一度に多くの量をすくい出したい時に便利です
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)匙部:60×20
材質PP
容量(L)2
材質ABS樹脂
全長(mm)150/165/180
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ネオフロンCTFE
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製
採水量約1L
柄長(m)1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ディスポタイプのスプーンストローで衛生的に使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ