18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。 材質青稲他
1本
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷

神棚用のしめ縄 荒神型です。小型の神棚に合います。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。 サイズ1尺 長さ(cm)約45 寸法(cm)中心太さ:5.4
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

神棚用のしめ縄1尺です。小型の神棚に合います。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。 サイズ1尺 外寸(cm)長さ37×太さ4.5
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷


クボデラ神棚セット
祀りに必要な神棚一式セット。神棚の正式サイズにこだわりました。(神棚の正式サイズ巾3尺6寸5分(約1100mm)奥行1尺2寸(約360mm)は、365日、12ヶ月を表すと言われています。この本格仕様で低価格にて国産檜の枝をはいで作った環境に優しいタイプです。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。 材質【神棚】国産檜ハギ板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】 高さ(mm)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×30
1セット
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレス正月装飾 本格しめ縄飾り
正月飾りの定番しめ縄飾りで、新年の幸運を呼び込みます。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの正月飾りです。
用途【特記事項】ひも付き 材質天然素材・水引・紙
1個
1,098 税込1,208
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

祀りに必要な神棚一式セット。室内に合わせやすい3尺巾(幅900mmです)、低価格で国産檜(ハギ板)を使用。環境に優しいタイプです。
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。 高さ(mm)700 材質【神棚】F-2檜巾ハギ/【お宮屋根違い】三社宮(檜)/【セトモノ】セトモノセット(4寸)/【神鏡】鏡(2寸)/【しめ縄】 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)495×415×210(紙製お札の納まるサイズ:大扉約260mm・小扉約180mm) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)900×360×32
1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

56870 しめなわ作り アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
1個
491 税込540
欠品中

神様におそなえする神饌(お食事)をのせるための、高さのある台座です。より丁寧な形でお供えしたい時にお使いください。近年は、鏡餅やお月見団子をお供えするなど季節のおまつりに合わせてお求めになる方が多い神具です。
材質吉野ひのき
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]本格しめ縄飾り
キャッチコピー:オフィスやクリニックの受付にもおすすめのお正月飾りです。商品説明:華やかなアレンジで1つ1つ丁寧に作られた天然素材のしめ縄飾りです。自宅やオフィスに飾って新春気分をアップ。わらのリースに赤と白を基調とした扇と水引をあしらった飾りです。
セット内容本体×1 材質紙、草 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×180×400
1個
800 税込880
欠品中

タカショー天然わらなわ
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。 材質わら
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のしめ縄よりも細く短い、モダン神棚や小型神棚用のしめ縄です。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
サイズミニ 外寸(cm)長さ52×太さ3
1本
998 税込1,098
4日以内出荷

1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元号、六曜、節気、雑説、行事、朔望、十干、十二支、九星、旧暦、三隣亡あり。壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。
用途大きな文字で見やすく情報量も多いデザインです。 本体質量(g)220 寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3 製本短冊式製本 レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
799 税込879
5日以内出荷

小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品 適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V)100 AC・DC 耐電圧AC 800V・1分間 定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#)32~24 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クボデラ神棚セット
祀りに必要な神棚一式セット。古来からの神棚の正統的な規格、様式を踏襲した本格的な神棚です。(奥行き360mmは和寸の1尺2寸であり、12ヶ月を意味します。間口(長さ)1100mmは和寸の3尺6寸5分で365日を意味します。古来からの神棚の正統的な規格です。樹齢二千年を超える神寺用材に使われる台湾檜等で作られています。)
用途置き型・取付タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。また、壁や天井にも取り付けることも可能です。 セット内容桧無垢一枚板神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、しめ縄、神棚マニュアルの計12点 材質【神棚】『宝寿』檜無垢一枚板/【お宮】屋根違い三社宮(檜)/【セトモノ】榊立て(4寸)/【神鏡】セトモノセット(2寸)/【しめ縄】 高さ(mm)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)630×500×250(紙製お札の納まるサイズ:大扉約300mm・小扉約260mm) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)1100×360×34
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷

関連カテゴリ