262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。 グリーン 入数(双)1 機能振動軽減 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

編み手袋に新動効果軽減のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋です。 革素材の防振手袋と比較して、やわらかい使い心地です。 手の甲部にもクッションゴムシート加工が施された安全性の高い手袋です。 すべり止め付なので運搬作業も併用できます。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業など 振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など サイズフリー ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.3 トラスコ品番308-5911 材質・原手:綿、ナイロン ・振動軽減材:合成ゴム 質量(g)176 タイプフルコート 入数(双)1 機能振動軽減 手のひらまわり(cm)24.6
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です
用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど 材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他 すべり止め/合成ゴム ブルー ゲージ数10
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。 材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴム ブルー 規格ISO10819・JIS T 8114 入数(双)1 機能振動軽減
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル サイズL 入数(双)1 機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に サイズフリー 手の平幅(cm)約9.5 グリーン 全長(cm)約24.5 中指長(cm)約8.2 タイプ背抜きタイプ 材質純綿 材質(すべり止め)天然ゴムラテックス トラスコ品番785-5150 入数(双)1 機能防振 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
599 税込659
当日出荷

手の平・・・振動軽減パッド付 高耐久人工皮革で摩擦に強い 甲側ナックルガード付 カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル 入数(双)1 機能防振
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵! 柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。 洗って繰り返し使用できます。 甲部のストレッチ素材で握りやすい! フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に 材質掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック 入数(双)1 機能吸汗・速乾性
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ 材質(甲)ポリエステル 耐切創性EUカットレベル5(手の平部分) ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振 材質(掌側)人工皮革
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用 材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ 全長(mm)1360~1370 幅(mm)200 高さ(mm)1360 質量(g)780 奥行(mm)100 材質(刃)バネ鋼 爪数14 先幅(mm)180~520
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
材質表:ポリエステル/ポリウレタン、裏:人工皮革 オレンジ 入数(双)1 ゲージ数15
1双
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元祖軽量チップソーがさらに進化!! 穴数を最大限まで増やして圧倒的な軽量化を実現。 切れ味の良さに加え、耐久性を追求した刃型形状。軽量チップソーの元祖で、現在も人気No.1
刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振・耐切創 材質(甲)アラミド繊維 材質(掌側)人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護 機能耐摩耗性
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

顔を覆う面がメッシュ仕様なので暑さを軽減できます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。 材質本体(樹脂部):PP / (メッシュ部):スチール 質量(g)約230 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

袖口の長いロングタイプです。耐油性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を伴う作業に適しています。裏布シームレス編手で、手触りがよく、作業が快適です。
用途機械、自動車関連工場での油を伴う作業。漁業。
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル 電圧(V)(せん頭逆電圧)600 温度(℃)(接合部温度)150 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機に サイズフリー グリーン 材質(すべり止め)天然ゴムラテックス 全長(cm)約25 中指長(cm)約7.6 手の平幅(cm)約10 タイプ転写タイプ トラスコ品番785-5168 材質綿、ポリエステル 入数(双)1 機能防振 ゲージ数7
1双
679 税込747
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g)受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。 質量(g)5 ケーブル長(m)0.1
1本
229 税込252
当日出荷

逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。 タイプアキシャル 電流(A)25 電圧(V)200 出力電流(A)1 保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

新電元プッシュソレノイド
エコ商品
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイププッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


新元号「令和」での書類作成に。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された一行タイプの浸透印ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
インク色 インク顔料系 文字内容令和 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混色に最適な三原色が入ったセット!。混色の学習に最適な三原色カラー入り。25cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!。よく使うホワイトは11mlと20ml入り!。汚れが目立ちにくいグレーのケース!
寸法(mm)138×300×35(収納時)
1セット
2,446 税込2,691
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる) セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14 質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず) 材質樹脂、アルミ、他 ストローク数(min-1[回/分])1400 電源(V)家庭用電源AC100 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)70 長さ(cm)約140~300 電源コード(m)20 電源タイプAC電源式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷


Hikvision製顔認識サーモグラフィーにも使える電源変換ケーブル。5521電源コードのDCメスヘッドからXHP-2コネクタに変換ケーブル
コード長さ(m)2 赤黒
1本
499 税込549
当日出荷

ヒューズボックスから電源を取り出すギボシ端子付きソケット。 ドライブレコーダーやポータブルナビ等の電源取り出しに最適。 両面テープ貼り付け。10Aヒューズ付き。
ブラック 仕様通電モニターランプ付き、レッド光、DC12V/24V共用 コード長さ(m)(ギボシ側)約1、(クワガタ端子側)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×35 出力電流(A)(合計最大許容)約4
1個
859 税込945
当日出荷

周波数公称入力:50/60、範囲:47~63 冷却方式ファンによる強制空冷 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%rh~90%rh(結露なし) 保存温湿度範囲温度:-25℃~60℃、湿度:0%rh~90%rh(結露なし) 保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)、シャットダウン(SD)、通信監視(WDOG) 電源電圧変動定電圧:±8 mV、定電流:±1 mA 効率50以上 ロードレギュレーション定電圧:±8 mV、定電流:±3 mA 入力公称電圧(V)100、単相(90~110)
1台ほか
199,800 税込219,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)