業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。
地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。
硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。
軽くレバーを引くだけのカンタン注水。
コップ、内肩は抗菌加工。
指がかかり、開けやすいフタ形状。
樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール
色シルバー
保温・保冷どちらにも使用可能です。
持ち運びに便利なハンドル付。
折りたたんで収納出来るスタンド付。
注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
コップ2個付。
色ネイビー
材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
材質ステンレス鋼、ふた・本体樹脂部・コップ(内ぶた): ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
仕様スポーツドリンク対応、保冷専用
材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度9度以下(6時間)
最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
色ネイビー
実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。
人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。
市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用
色ブルーグレー
口径(Φmm)148
機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー
保温効力(℃)72以上(6時間)
室外作業の飲料水や手洗い水用に最適。全開フタの為、飲み物を入れやすい。
水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。
容量(L)23
エスコ品番EA917AB-23
材質本体・フタ:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱剤:PU
質量(kg)3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)333×549
内寸法(Φ×Hmm)約245×460
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。
材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
大きな氷もすっぽりと入る広い投入口です。半透明で残量が一目で確認できます。
容量(L)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×307×412(蛇口までの高さ70)
材質ポリプロピレン
TKG品番9-0942-1201
TKG品番(2017)6-0832-1201
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ステンレス製の精悍なフォルム。ウレタンフォーム注入式で高い保冷力。実容量51Lの大容量。水抜き栓付属で排水もスムーズ。
容量(L)51
材質本体・ふた:ステンレス鋼・ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×415
保冷効力(℃)3.3以下(JIS)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185
対応業務用冷蔵庫(-50℃以下)
耐冷温度(℃)-50
保冷温度‐16℃
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
クラブ活動、スポーツ観戦、ショッピングにも便利なクーラーバッグ!。350ml缶が9本、500mlペットボトルが6本入る
材質本体表生地:ポリエステル600D 内生地:EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエステル
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×150×200
食堂や外食チェーン等、業務用ピッチャーにぴったり。
材質フタ・本体/AS樹脂
色クリア(なければ左詰めに)
高さ(mm)220
質量(g)385
容量(L)2.2
縦(mm)135
横(mm)200
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質ABS
全長(mm)約42
質量(g)約32
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。
材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
パッキン付き
材質黄銅
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS+POM
質量(g)約71
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7517
質量(g)47
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。
トラスコ品番149-1707
材質/仕上ABS、EPDM
高さ(mm)43
質量(g)21
取付ねじG1/2管用平行メスネジ
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番381-4157
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)51
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番381-3916
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)33
質量(g)25
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色ベージュ
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
350mL缶なら収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。便利な肩掛けベルト付き。
用途※缶、ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ダークブルー
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)11本。もしくは350mlペットボトル(横置き)22本収納。
仕様【体積(フタ含む)】13.5L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ14
質量(g)1400
容量(L)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×280
保冷効力(℃)13以下(JIS)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG3/4
トラスコ品番381-4165
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)57
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ