6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
えんぴつで書いた文字を消しゴムで消す「消し能力」がメーカー従来品より約5%アップ
サイズセミB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 白無地 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目自由帳
1冊
179 税込197
5日以内出荷

スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
RoHS
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジ
RoHS
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
RoHS
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由蝶番DA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由蝶番DA型
RoHS
材質アルミニウム合金 寸法t(mm)4 寸法D(mm)16 仕上アルマイト処理 寸法d1(mm)5.3 寸法d2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体(バネなし)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。 教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。 内表紙には、ノーベル賞の説明入り! また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。 表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。 ベルマーク運動参加商品。 このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。
枚数30 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)