47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等 材質ポリエチレン(PE) 仕様スピードタイプ 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ガラス製ロート ケニス 動画あり
1個(1個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






液体の小分けに便利
用途容器の移し替えに便利なロート 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



サンプラテックハイスピードロート
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
1個(1個)
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調味料や飲料の移し替えに便利なプラスチックロート[9cm]です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約90×105×85 質量(g)約15 寸法(cm)9
1本
159 税込175
当日出荷

内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
1個
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
158 税込174
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



調味料や飲料の移し替えに便利なアルミ製のロート[9cm]です。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)/リング:ステンレススチール 寸法(mm)約100×100×70 質量(g)約18 寸法(cm)9
1本
469 税込516
当日出荷


サンプラテックTPXハイスピードロート
内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。 210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。 耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。 オートクレーブが可能です。
耐熱温度(℃)約180
1個
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)90×105×100 寸法(cm)9 アズワン品番63-2913-41
1個
249 税込274
当日出荷


谷口金属工業アルミ漏斗
アルマイト加工を施し、耐食性に優れております。 注ぎ口幅は11mm
質量(g)65 サイズ(cm)9 寸法(mm)98×65 材質アルミニウム
1個
949 税込1,044
欠品中


内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR 耐熱温度(℃)180
1個(1個)
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)90 材質プラスチック エスコ品番EA992BL-2 先端ノズル径(Φmm)12
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

使い分けできる3サイズのセットです。
材質PP 口径(Φmm)90・64・49 セット内容大・中・小 全高(mm)91・90・63 足長(mm)40・40・30 足径(Φmm)(足下)12・9・7
1組(3個)
199 税込219
当日出荷