141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


厚さ(mm)0.50 幅(mm)12.7 長さ(mm)150 トラスコ品番838-0506 形状B 質量(g)6.75
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定 質量(g)60 測定範囲(mm)0~25 電源コイン電池CR2032(別売り) 本体寸法(mm)約60×113×15 器差(mm)±0.2 測定子(mm)約3×4 最小目盛(mm)0.01 本体長さ(mm)約85
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(10枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール 測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00 枚数32枚 寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
1個
1,898 税込2,088
欠品中

自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
1個
特価
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。 全長×全幅W(mm)75×13
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


厚さ(mm)0.50 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0646 形状A 質量(g)3.25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.5 トラスコ品番838-0772 材質炭素工具鋼 質量(g)249.238 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚さ(mm)0.50 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 トラスコ品番838-0382 形状A 質量(g)4.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB)
1セット(10枚)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

厚さ(mm)0.50 幅(mm)12.7 長さ(mm)150 トラスコ品番838-0477 形状A 質量(g)7
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

厚さ(mm)0.50 幅(mm)12.7 長さ(mm)100 トラスコ品番838-0411 形状B 質量(g)4.25
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上 形状A型 JIS規格B7524 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)3 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0 リーフ枚数19 リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
995 税込1,095
当日出荷

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

隙間の寸法を測定する工具です。
用途機械などを設置する時の機械とベース間のすき間の測定に。 材質炭素鋼
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)フィラーゲージ20PCS
狭い隙間に挿入して、寸法を計測するツール。
ブレード枚数20 ブレード長さ(mm)100 ブレード幅(mm)5.6-10.3 硬度HRC20 測定範囲(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00 全長(mm)108 全幅(mm)14 全高(mm)17 質量(g)91 材質スチール炭素工具鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)0.5-15.0 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)テーパー:7・9・10 器差(mm)±0.1 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
6,998 税込7,698
当日出荷