回すだけで簡単にごまがすれます。
保存ができるケース付。
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
手軽にお好みに合わせてすり加減の調節ができる「3段階粗さ調節」つきごますり器。お手入れ簡単!容器・上うす分解丸洗いOK&便利なブラシつき。ご飯にふりかけるなど、ごまそのものの食感を楽しみたいときに便利な、すらずに使える「ふりかけ口」つき。
色ホワイト
付属品ブラシ
容量(g)30
本体質量(kg)0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×150
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
食器洗い乾燥機使用不可
仕様容器付
材質本体容器:AS樹脂(耐熱温度80℃)、キャップ・底ブタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、スリ部:ジュラコン(R)樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)106
寸法(cm)6.5×6×13.5
アズワン品番64-1209-96
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
材質本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼
寸法(mm)60×65×135
質量(g)105
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
セラミック刃のごますり器。
材質本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼
容量(mL)140
直径(Φmm)62
高さ(mm)135
料理にすりたてのゴマがかけられる卓上用ごますり器です。お好みで粗目と細目をハンドル部のダイヤルで調節することができます。
材質本体:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)/底板:ポリエチレン(耐熱温度80℃)/ウス・ネジ・ツマミ:ナイロン(耐熱温度90℃)/バネ:ステンレススチール
寸法(mm)約120×62×50
質量(g)約75
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。
使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。
引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
色ホワイト
材質(ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量(mL)120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×160
耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
すりごまでごまの栄養ムダなく摂取。
始めようごま習慣。
材質容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、スプリング:ステンレス鋼
質量(g)156
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部:ねじ:18-8ステンレス鋼
寸法(mm)65×65×135
質量(g)110
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
すり部分がセラミック製なので、均等にすれて風味が良く仕上がります。
磨耗しにくく耐久性も良く、錆びません。
お好みの粗さに調節できる機能付
ごま専用
色イエロー
材質容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)156
外径×高さH(Φmm×mm)50×125
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
目づまりしにくい目立てと、先端が太いすりこぎで、ごまや離乳食作りに便利です。
セット内容すりこぎ(天然木)
材質本体/陶磁器、すりこ木/天然木(朴)
質量(g)232
アズワン品番65-1220-79
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104×102×64
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304
容量(mL)90
質量(g)190
寸法(Φ×mm)51×137
耐熱温度(℃)100(樹脂部)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質本体:AS樹脂、ウス部、ツマミ:ナイロン、底ブタ:ポリプロピレン
寸法(mm)61×68×H123
EBM品番7733510
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
滑りにくく、テーブルに吸い付きます。
材質陶磁器・シリコンゴム
料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利な胡麻ミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします
材質フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス
寸法(mm)45×45×115
1個
¥899
税込¥989
当日出荷