外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ角
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±1
幅公差(mm)±1
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5から選択
色透明/すりガラス調マット
色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
材質ソーダ石灰ガラス
透明ガラスにスプレーするだけで、くもりガラスに変身
風雨や紫外線に強く、ショーウィンドウ・屋外のガラスドアに最適
ラッカーうすめ液で落とせるので、短期間のデザインにもお勧め
UV吸収剤配合
用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
色半透明
主な用途窓ガラス・ガラスドア・ショーウィンドウなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤
トラスコ品番818-6297
乾燥時間(分)約30/20℃、約60/冬期
塗り面積(m2)約1~2(1回塗り)、タタミの広さで約0.6~1枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアミノアルキド
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5
化学組成Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)約1800
材質アルミナ99.6%
色白
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5から選択
色ガラス色//すりガラス調マット
色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプフライス加工
連続使用温度(℃)80
長さ公差(mm)±0.3
幅公差(mm)±0.3
曲げ応力値(MPa)50
熱膨張係数(×10-7/℃)93.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
材質ソーダ石灰ガラス
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質ガラス
厚さ(mm)2
寸法(mm)約50×約105
色透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
特別な工具や専門的な技術を必要とせず、誰でも手軽に窓の断熱化!。取り付け簡単 二重窓パネル DIYで二重窓構造が作れます。断熱効果で夏場・冬場の節電対策。UVカット90%
用途・取り付け簡単 二重窓パネル。・DIYで簡単に設置できる窓用断熱材。・断熱効果で夏場・冬場の節電対策。 夏の冷房効率を向上させ、冬の暖房効率を高める。・結露防止や保温、エネルギーコストの削減。・自宅の快適性を向上。・UVカット90%
材質(パネル)ポリエステル樹脂、(部材)ポリエステル樹脂、(両面テープ)粘着層:アクリル樹脂、中間層:ポリエステル樹脂
色CL
寸法(cm)90×33(6枚入)
関連資料(0.76MB)
1袋
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
マグネット取り付けで、付け外し簡単。スライドできるので部分的な目隠しや、時間によって変わる採光に合わせてシートの位置を調節することができます。
用途窓用の目隠しシートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
シート長さ(cm)90
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)2~5
穴数0
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種ポリカーボネート
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
型板ガラスへ貼り付けることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1180
質量(kg)0.5
長さ(m)1
フィルム厚さ(μm)256
サービス分類オーダー・加工
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1016
長さ(m)30
1巻(30m)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
すりガラス調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」。7cm角タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ピッコロ Piccolo すりガラス ガーデンブリツク
材質ガラス、ABS
質量(g)330
防塵防水性能IP66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×5
充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間
LED(LED1灯)0.06W相当
充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本
充放電回数(回)(目安)約300
点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
4層構造の空気層が、断熱効果を発揮します!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します。特殊粘着タイプで、すりガラスにも貼れます。UVカット95%。災害時の窓ガラスの飛散防止にも。
用途窓断熱シート
材質本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプブルーレース
寸法(幅W×長さL)(cm)90×180
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
室内の窓ガラスに貼って、屋外からの冷気を防ぐ。吸水量約600ml(コップ3杯分)で、しっかり結露を吸水。手洗いOKだからくり返し使える。貼ってはがせる吸着タイプ。外から見てもおしゃれな両面柄入り。すりガラスにも使える!
寸法(cm)25×90
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
厚みのある粘着剤で、型板ガラス・すりガラスに施工できる飛散防止フィルムです。水を使わず、ドライ貼りが必要な製品です。
用途型板ガラス・すりガラスの飛散防止。型板ガラス・すりガラスの飛散防止に。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1244
透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。
用途素足で歩く場所のすべり止めに。
トラスコ品番257-8081
色透明
テープ幅(mm)20
基材ポリ塩化ビニール(PEVA)
テープ厚さ(mm)0.7
粘着剤アクリル系
粘着力6.6(N/10mm)
主な用途滑り止め
粘着力(N/10mm)6.6
1セット(6枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ダイヤモンド製チップ刃。直線切り用。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)175
質量(g)28
切断能力(mm)厚さ3~8
材質(刃)ダイヤモンド製チップ
アズワン品番64-8926-81
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-15A
材質PVC
寸法(mm)775×325×1
質量(g)380
適合ラックEA976AK-6/-8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-14A
材質PVC
寸法(mm)525×325×1
質量(g)260
適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。
仕様レバー式ジェル吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
美しい光沢のクリスタルに思い出を残そう。サンドブラストとは、ガラスの表面に硬い粒子を吹きかけ、すりガラス状に彫刻する技法です。
寸法(mm)Φ63×110
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。
全長(mm)180
質量(g)62
切断能力(mm)厚さ3~8
材質(刃)特殊硬質合金
アズワン品番64-8926-82
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャッチコピー:美しい光沢のクリスタルに思い出を残そう。商品説明:お求めやすい価格で「立体レーザー彫刻加工」が可能! サンドブラストとは、ガラスの表面に硬い粒子を吹きかけ、すりガラス状に彫刻する技法です。
セット内容本体×1
材質ガラス
寸法(mm)70×70×15
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
アクセサリーや小物類をスッキリ収納できる引き出しタイプの収納ケースシリーズ。サングラスや時計を収納できる収納ケース。ネックレス&ピアス収納ケース(別売)と並べて使えばアクセサリー小物をまとめてスッキリと収納できます。すりガラスのようにさり気なく中身が見える引き出しで隠しながらもスッキリ収納。
材質本体:ABS樹脂、引き出し:ポリカーボネート、マット:フェルト
質量(g)約950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.8×17.5×25.3
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引き出し:約7.4×16.3×5.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ