37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCSP-F6400 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色すりガラス調マット PCSP-F6400 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ガラス色//すりガラス調マット 色相両面耐侯ガラス色両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

PCSP-F6600 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面すりガラス調マット PCSP-F6600 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 透明/すりガラス調マット 色相両面耐侯透明両面すりガラス調マット 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,358 税込3,694
6日以内出荷

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様UV剤入 材質スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃)~88
1枚
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質ポリスチレン
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質ポリスチレン
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
1枚ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。また、食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)3 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合木造 材質アルミ形材 パネルデザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
仕様両面マット
1枚
819 税込901
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。 仕様レバー式ジェル吸盤 材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
1パック(1個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料 液性中性 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1箱(100g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアWF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) 適合木造 材質アルミ形材
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス 厚さ(mm)1±0.2 公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バスブラシやスポンジの収納に。吸盤で簡単取り付け。左右にスイングするJ型フック。大型吸盤でしっかり取付けられ、1kgまで耐荷重があります。吸盤補助板が付いているので、合板やスリガラス、板壁や塗装していないコンクリートなどにも取付けられます。取付けられる所: 吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、透明ガラス、鏡面(表面加工鏡は除く)取付けられない所: 模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、すりガラス、レンジ・ストーブなどで高温になる所、屋外
用途バスブラシやスポンジの収納に 材質吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン 寸法(mm)60×40×65 質量(g)42 タイプフック 耐荷重(kg)1 取付け方法吸盤(補助板付き)
1セット(2個)
279 税込307
当日出荷

2重で安心Wロック方式、強力吸着 ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。 木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。 耐荷重(kg)6 材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR) 寸法H(mm)95 寸法D(mm)58 寸法W(mm)58
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューホープクリーナーは、現在日本各地を始め、世界各国へと販売網を広げております。画期的で強力な住宅用洗剤です。ニューホープクリーナーの基本的な使用方法は、しみ、汚れに向って、ニューホープクリーナーの溶液をスプレーで吹きつけて、数秒たってから乾いた布等で拭きとるだけです。 高純度有機溶剤の配合により幅広い用途に活用できるよう開発しました。 あらゆる汚れを落とし、火気に対する危険がありません。 分解性も優れておりますので公害の心配がありません。
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他汚れの付いた金属類。 木製類:タンス、柱、廊下、窓、その他木の汚れにも、すりガラス、ダイヤガラス、その他レザー、プラスチック、繊維の内装品の汚れにも。 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。 掛数(本)1 耐荷重(kg)2 仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品 トラスコ品番430-8638 材質(本体/ローラー)スチール・PVC 幅(mm)50 高さ(mm)50 質量(g)80 奥行(mm)45 材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
649 税込714
当日出荷

フィルムフックで浴室壁面に取り付けできるディスペンサーボトル。 取り付けたままポンプを押して使用可能。底がぬめらず衛生的。置型としても使えます。 お好みの高さに設置できます。容器の上部がパカッと外せる蓋になっており、注ぎやすく詰め替えも簡単。400mL以内の詰め替え用パックは、パックごと入れることができます。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・すりガラス・ コンクリート・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・ 壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)ふっ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)
材質ディスペンサー(蓋・容器:ABS樹脂、パッキン:シリコン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン)フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)260 シリーズMIST 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×9×23.5、容器:7×7.5×18、フィルムフック:7.2×1×7
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭内にある金属類・木製類などあらゆる面に付着した汚れを除去することができる強力洗浄剤 水で希釈して使用可能なため経済的
用途金属類:アルミサッシ、換気扇、ロッカー、デスク、事務機器、冷蔵庫、ガスレンジ、トースター、その他、汚れの付いた会社用、自宅用の金属類木製類:タンス、柱、廊下、窓、戸扉、その他、木の汚れ。すりガラス、ダイヤガラス等ガラス類。レザー、プラスチック類。繊維の内装品の汚れ。 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、幅18cmのタオルバー。洗面台や鏡、窓ガラス、タイルなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 左右の向きはお好みで取り付け可能。タオルは横からサッと簡単に掛けられます。タオルだけでなく、スプレーを引っ掛けて収納することもできます。※耐荷重(約500g)以上の物は掛けないでください。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×6
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、水に浸からず衛生的に保管できるソープトレー。洗面台や鏡、窓ガラスなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 トレーに水の抜けるスリットがあるので、水が直接下に流れ、石鹸が乾きやすい構造です。浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。付属のフックにヘアゴムなどの小物も掛けられるので便利です。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
付属品フック×2個 材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×8×6
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単に取り付けできる、シェーバーホルダー。シールのようにぺたっと貼れるフィルムフックを壁に取り付け、ホルダー本体をそこに引っ掛けて収納します。浮かせて収納できるから衛生的で、洗面台まわりに最適。 シェーバーだけでなく、コンセントプラグやヘアゴムなどの小物かけとしても使えます。フィルムフックは粘着シートだから、表面のつるつるしたタイルなどにも取り付け可能。バスルームやキッチン周りでもお使いになれます。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)20 シリーズMIST 耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3×6
1個
709 税込780
7日以内出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。 グリス種類シリコーングリース スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス 容積500ml ベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

モップ、ほうき、掃除用ブラシなどの整理に最適な粘着テープで壁面に取付が可能なホルダーです。ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼りなおす事が可能です。
用途ほうきやモップ、園芸道具などの収納に 寸法(mm)固定可能:約10~30 質量(g)75 本体寸法(mm)52×52×116 取付面位置光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス【[できない面] 凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品】
1個
599 税込659
当日出荷

シーバイエス水垢除去剤
有機酸と研磨材が働き、執拗に擦らなくても簡単にウロコ汚れを落とせます。 素材に傷がつきにくい厳選された研磨材を使用しています。 塩酸などの無機酸を配合していないので、酸特有の鼻につくニオイがなく、作業時の負荷も軽減されます。
用途鏡・ガラス・蛇口・陶磁器製洗面台・タイル・衛生陶器に付着したうろこ状の汚れの除去に 液性酸性 成分研磨材(33% けい酸系鉱物)、有機酸(クエン酸)、増粘剤 不適合天然・人造大理石、金属面(特に鏡面仕上げの金属)、プラスチック製の浴槽・手桶、プラスチック製の便器・便座、研磨剤使用禁止の便器、木製・ステンレス製の風呂・シャワーホース・浴室カーテン、塗装面、特殊処理された鏡やガラス等(曇り止め加工品・フィルム加工品・プラスチック品・すりガラス・クリスタルガラス)
1箱(530mL×6本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷