扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)7
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)2
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22157
1個
¥192
税込¥211
4日以内出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸
穴の形状すりわり
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質ステンレス鋼棒(SUS)
表面仕上げバフ研磨
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6
頭部形状低頭
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部おねじ
頭部高さ(mm)3
材質(取付部)真鍮
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
表面処理亜鉛黒
先端形状剣先
穴の形状すりわり
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
表面処理ニッケル
先端形状剣先
穴の形状すりわり
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
ねじの呼びM2.0
ねじピッチ0.4
長さ(mm)2
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
表面処理3価ホワイト
先端形状剣先
寸法b(mm)(最大)0.84/(最小0.64
穴の形状すりわり
1箱(1000個)
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。
穴の形状すりわり
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
頭部形状平
取付部おねじ
材質(取付部)真鍮
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)8
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22156
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)15
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22161
1個
¥275
税込¥303
4日以内出荷
KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = マイナスねじ併用可能製品 = KM6パネルネジサイズ = M2.5量 = 100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
材質鉄
表面処理亜鉛黒
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
色黒
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
表面処理3価ブラック
先端形状平先
穴の形状すりわり
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)14
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22163
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22160
1個
¥275
税込¥303
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)13
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22165
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)10
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22159
1個
¥326
税込¥359
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)17
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)14
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22158
1個
¥326
税込¥359
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)9
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)10
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22155
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)13
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22164
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)10
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)10
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22153
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)24
寸法L1(mm)65
寸法L2(mm)51
寸法L3(mm)14
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22167
1個
¥391
税込¥430
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)19
寸法L1(mm)45
寸法L2(mm)31
寸法L3(mm)14
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22166
1個
¥332
税込¥365
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)9
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)22
寸法L3(mm)8
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22154
1個
¥250
税込¥275
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)14
寸法L1(mm)25
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)14
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22162
1個
¥268
税込¥295
4日以内出荷
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
長さ(mm)2
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45、(最小)0.31
表面処理ニッケル
寸法B(mm)(最大)0.84、(最小)0.64
先端形状剣先
穴の形状すりわり
1箱(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PEEK
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
種別全ねじ
材質PP
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
長さ(mm)5
材質鉄
寸法A(mm)(最大)0.45、(最小)0.31
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最大)0.84、(最小)0.64
先端形状剣先
穴の形状すりわり
1箱(1000個)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
表面処理ニッケルメッキ
公差(mm)±0.5
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
取付長(mm)10
材質(本体)真鍮
材質(取付部)真鍮
寸法l(mm)10
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
長さ(mm)3
材質黄銅(低カドミ材)
寸法A(mm)0.4
表面処理ニッケル
寸法B(mm)0.75
先端形状平先
穴の形状すりわり
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
関連キーワード
1
2
次へ