21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタッキングタイプです。積み重ねて使用できます。底面穴あき仕様です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
特価
1,978 税込2,176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トレーコンテナー
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。 材質PP フタの有無なし フタなし 名入れなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。回転式フォークリフトを使用できます。(#500,#1000,#1200のみ)
材質PP フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコー(三甲)せいろう8型 灰
材質PP 種別102706GL00 有効内寸(mm)1155×545×30 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×38 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 7型
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質FRPP 種別102451GLL00 有効内寸(mm)775×510×49 外寸(mm)825×560×77 内寸(mm)778×513×60 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])43.3(4410) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 5型 FRPP
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質FRPP 種別101200GLL00 有効内寸(mm)622×622×30 外寸(mm)716×660×96 内寸(mm)624×624×30 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.85(1514) コンテナ種類メッシュ
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンコー(三甲)せいろう12型(PP) 灰
材質PP 種別101916GL00 有効内寸(mm)820×510×42 外寸(mm)870×540×60 内寸(mm)822×512×45 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])49.0(5000) コンテナ種類メッシュ
1個
6,788 税込7,467
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質FRPP 種別101802GLL00 有効内寸(mm)776×511×39 外寸(mm)824×559×62 内寸(mm)779×514×45 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])38.6(3939) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 15型 FRPP
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)せいろう7型 灰
材質PP フタの有無なし 種別102705GL00 有効内寸(mm)1154×544×34 外寸(mm)1210×600×52 内寸(mm)1160×550×42 フタなし 底形状格子網目リブ コンテナ種類メッシュ 嵌合商品セイロウ 8型
1個ほか
8,488 税込9,337
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)プラエビラM
用途椎茸乾燥用 材質PP 寸法(mm)(アミ目)側面21.5×10 底面31.8×5.5 タイプ180°回転によりスタッキング 有効内寸(mm)1138×561×28 外寸(mm)1210×603×47 内寸(mm)1150×573×33 フタなし 底形状格子網目リブ ネスティング高さ(mm)16 スタッキング
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

サンコー(三甲)セイロウ 5型コーナー
グレー 適合(嵌合)せいろう5型(PP) 種別5型 材質PP 高さ(mm)(嵩上げ)24 外寸(mm)43×43×40 嵌合商品セイロウ 5型 PP
1個
119 税込131
翌々日出荷

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

異物混入の心配が要らないステンレス板パンチング加工のバットです。
用途食品の水切 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(三甲)ポットトレー
材質PP フタなし 底形状網目その他 コンテナ種類メッシュ
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年 11月現在) 洗車機の高速回転ブラシなどによる細かい傷が入りにくく、熱ファクターにて軽度の傷を自己復元します。 柔軟性のある樹脂を採用している為、耐チッピング性や衝撃吸収性に優れています。 従来品より高光沢で肉持ち感のある肌に仕上がり、乾燥後の艶残りも良好です。 従来品より強制乾燥後(60℃×20分)の磨き作業性が向上。トータル作業時間の削減に寄与します。 夏季高温環境下おいても遅乾型硬化剤の設定により、作業性及び仕上り外観品質が良好です。
仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ クリア 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)