硬く、木目の美しい紫檀を枕と歪み止めに使用。
タイプ手無
材質紫檀、桐
板厚(mm)6
枕高(mm)20
タイプ手無
材質ブナ、スプルース
板厚(mm)6
枕高(mm)25
麺を均等に切る際の補助具にご使用いただけます。練り物を作る際や、料理を作る際の補助具に。
用途均等に麺を切る際や、練り物を作る際に
タイプ手付
自宅で手打ちそば作る際に大活躍間違いなし。
用途そば、ソバ、蕎麦、手打ちそば、手打ちうどん、自家製麺、家庭用、業務用、麺打ち、そば切り台、蕎麦打ち、そば打ち、手作り蕎麦、手作りそばに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×305×40
材質桐
質量(kg)0.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
従来のパネルより軽く、持ち運びに最適です。また、ヤニ成分が少なく、作品保護からも安心して使用できます。シナベニヤを使用し表面を研磨しているので美しい仕上げになっています。そのまま絵具も塗れます。デザイン用にA、Bサイズ、絵画用にFサイズ、写真サイズと豊富なバリエーションを揃えています。枠桐材を使用しているので軽くなっています。乾燥を十分にしており、B2、A2以上のサイズから中桟を2本入れてあるので、ソリがほとんどありません。枠組従来の45°にカットした面を接着している方法ではなく、ホゾを組んでいるため強度を増しています。金具で止めていないので水張した時などにサビもありません。
材質桐
中芯にL型のアルミ製棒が入っていますので、変形の おそれがありません。
直径(Φmm)29
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)910×1820
関連キーワード