3,299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
852 税込937
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品受座 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,881 税込4,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21289
1個
242 税込266
当日出荷

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振動のために扉が開くのを防ぎます。
用途キャビネット・吊り戸棚 材質ステンレス鋼板 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22656
1個
712 税込783
4日以内出荷


1本
256 税込282
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
20 税込22
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
691 税込760
当日出荷


ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質ポリプロピレン(PP)
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷