29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリー スイッチランプ付個別パワースイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード プラグ形状スイング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーガー袋は食品を入れ易いので、幅広いメニューに使えます。内側にラミネート加工をしているため、油やソースのにじみを抑えます。
材質 デザイン白無地
1パック(100枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)1250 寸法(mm)焼面:340×320 質量(kg)11 電源(V)単相100 外寸(mm)355×467×H330 時間焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45 EBM品番1063800
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンバーガー等の食材を包むスナック袋です。 耐油耐水紙を使用しており、揚げ物も包めて便利です。
材質片艶クラフト紙
1パック(100枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。
1パック(100枚)ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(15個)
1,998 税込2,158
5日以内出荷

1箱(15個)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。 ハンバーガーだけでなく、おにぎりやサンドイッチにも。 電子レンジ不可。
材質未晒50g/m2+PE13μ
1箱(500枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさんとったどー!大好評のショベルカーすくいどり!パワーショベルですくいどり企画!!人気お菓子いろいろすくいどりプレゼント!60名様用。
直径(Φmm)約800(プール) 材質プラスチック他 適合年齢(歳)3以上 セット内容各種お菓子いろいろ約280コ、ショベルカー&プール(ポンプ付)各1コ、お持ち帰り袋100枚
1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷

化学調味料無添加で、近年注目度が高く幅広い世代が好む「だし感」をお煎餅に取り入れました。さくっとほろほろ食感で食べやすく仕上げ、より主婦が手にとりたくなる商品設計にこだわりました。
1箱(7枚×12個)
2,898 税込3,130
5日以内出荷

山豊テグス蛸専用 PE
岸壁に張り付いた蛸を引き剥がす高強度と、底質の把握が容易な高感度を兼備。ラインカラーは墨が付いても汚れが目立ちにくいグレーとなっています。
材質スーパーPE100% 長さ(m)30 ライン色グレー
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P・O・Pトレーディングのぼり 大阪
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)







「#とりあえずつぶして焼いてみた」がレベルアップ!もっとつぶして欲しい!の思いが詰まった第2弾。最高温度10度UP!。ステンレスBODYを採用し重厚感UP!。本製品はただ潰して焼くだけの商品です。お好みの具材をプレートに置き、加熱温度を設定したらハンドルを持ってプレス!あれもこれもつぶして焼いてみるとおいしくなる!?。潰して焼くのも良し、表面だけ焼くのに使いたい!等幅広い用途でご使用いただけます
用途ホットプレスに。はさみ焼き 両面焼き つぶし焼き たこせんべい イカせんべい プレスメーカー 煎餅 材質【プレート】フッ素樹脂コーティング【本体】ABS樹脂/PP樹脂/PF樹脂/ステンレス 質量(kg)1.5 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)840 安全装置サーモスタット 電源コード(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.8×18 定格時間30分
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷