31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.90以上 材質タフピッチ銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質H(加工硬化したもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
RoHS
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械) 材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.96以上 材質無酸素銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1020BD-H 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.06 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。 仕様透明筒入 材質スチール
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。 種類木ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)390 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途仮枠作業
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.90以上 材質タフピッチ銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質H(加工硬化したもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など 成分Crクロム/0.7~1.4 材質クロム銅 タイプ丸棒 規格参考)Z3234-2種相当 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

インダストリーコーワふとんたたき棒ブラシ
たたき棒でふとんをたたいてお掃除。
質量(g)285 本体寸法(mm)215×70×185
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1/2波長、1/4波長の共鳴胴を持つパイプ型おんさです。付属のたたき棒でたたくと長い方は共鳴し、短い方は鳴らした後、底部を手でふさぐと共鳴します。
付属品たたき棒(プラスチック柄) 材質アルミニウム 寸法(mm)25×25×390(長いおんさ)、25×25×230(短いおんさ) 振動数範囲(Hz)約620(長短共)
1組(2本)
8,800 税込9,680
4日以内出荷

皮膚の振動知覚をテスト。 30Hzは粗振動感覚の受容器であるマイスナー小体の閾値を、256Hzは振動感覚の受容器であるパチニ小体の閾値を検査します。 音叉を振動させるたたき棒がセットになっています。
材質スチール・真鍮、(音叉たたき棒)ステンレス・ゴム 寸法(mm)音叉たたき棒/200 質量(g)30Hz(大)/200、256Hz(小)/約80、音叉たたき棒/約40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30Hz(大)/320×42×12、256Hz(小)/175×35×12
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。 出張作業に携帯すると便利
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個 長さ(mm)おんさ/振動部:110 寸法(mm)共鳴箱:175×100×55 振動数440Hz
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

気柱共鳴装置の実験用の振動数が高いおんさです。
付属品たたき棒(プラスチック柄) 材質おんさ:鋼鉄 長さ(mm)【振動部】約77 振動数範囲(Hz)850
1個
18,500 税込20,350
3日以内出荷

音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。
付属品共鳴箱、たたき棒 長さ(mm)おんさ/振動部:110 寸法(mm)共鳴箱:175×100×55 振動数440Hz
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷

付属品共鳴箱、たたき棒(プラスチック柄) 材質鋼鉄 固有振動数(Hz)256/323/384/431/512
1セット
140,000 税込154,000
4日以内出荷

音の干渉の観察や、気柱共鳴実験用の音源として使用します。モノコードの弦との共鳴実験にも使用できます。
付属品たたき棒(プラスチック柄) 材質【おんさ】鋼鉄 長さ(mm)約88 振動数範囲(Hz)450~550
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷

水を使わず、気柱の長さを連続的に変えられるようにした管(気柱管)を用いて定常波を調べることができる装置です。また、実験で得られた波長から振動数、音速の関係を確認します。
付属品おんさ用たたき棒、ガイドコルク1個 材質【気柱共鳴管】ガラス 長さ(mm)【気柱共鳴管】500 全長(mm)【おんさ】105 振動数範囲(Hz)【おんさ】1700
1個
30,000 税込33,000
4日以内出荷

音の持続時間が長いので、干渉やドップラー効果の実験に最適です。
付属品専用たたき棒 型式DE-B 対応おんさ:鋼鉄製、振動数2,000Hz、全長230mm、振動部の長さ95mm、木柄付き
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷