「たま 茶」の検索結果
ナタマメエキスは昔からよく知られてきた健康サポート素材です。
お口サッパリさわやか!
福岡県八女産無農薬有機栽培緑茶末を香味剤に使用
成分水、炭酸Ca、グリセリン、キシリトール、シリカ、カラギーナン、ラウロイルグルタミン酸Na、チャ葉エキス、チャ葉、ナタマメ種子エキス、ドクダミエキス、白金、ポリソルベート80、ラクトフェリン、ビフィズス菌発酵エキス、タウリン、リシンHCL、グルタミン酸、グリシン、ロイシン、ヒスチジンHCL、セリン、バリン、アスパラギン酸Na、トレオニン、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、アルギニン、プロリン、チロシン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na、アラントイン、グリチルリチン、2K、酸化チタン、ヒドロキシアパタイト、ヒノキチオール、ハッカ油、スペアミント油、キサンタンガム、銅クロロフィリンNa、BG、エタノール、銀、酢酸、フィチン酸、炭酸水素Na、フェノキシエタノール
アズワン品番64-5103-08
1個(120g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
南アフリカで有機栽培された茶葉を有機認定工場にて製造したルイボスティーです
特に味・香りに優れた、形状が細かく均一な茶葉、スパーグレード茶葉を使用しています。
ノンカフェインのお茶です。
成分ノンカフェイン
原材料有機ルイボス
1個(3g×30包)
¥759
税込¥820
4日以内出荷
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
お口に含んでクチュクチュするだけで息スッキリ、さっぱりになる液体歯磨きです。エチケットケアにお役立てください。
アズワン品番64-5103-09
商品タイプボトル
1個(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
モンドセレクション2014 金賞受賞
話題沸騰のなた豆すっきり歯磨き粉に、今度は柿渋配合歯磨き粉が仲間入り!なた豆に柿渋を組み合わせる事で、ポリフェノールが加わり、お口のエチケットに働きかけます。鳴門の塩も配合し息スッキリ!お口さわやか!歯ぐきを引き締めます。
アズワン品番64-5103-10
1個(120g)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
なた豆歯磨き粉、日本一のシェアを誇る、なた豆すっきりシリーズから、今話題の酵素を配合しました!インバウンド需要、国内のでも話題の酵素入りなた豆歯磨き粉です。
1個(120g)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー)
アズワン品番64-1218-17
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
「伊右衛門 特茶」は、”体脂肪を減らす”のを助ける初の特定保健用食品です。
たまねぎなどの野菜に多く含まれ、脂肪分解酵素を活性化させる働きがあるポリフェノール「ケルセチン配糖体」を含んでいます。
香り茶葉を高温で抽出することによる、甘香ばしい豊かな香りとほどよい苦みが愉しめる、特定保健用食品でありながらもお茶らしい味わいが特長です。
京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した国産茶葉を使用しています。
容量(mL)500
成分ナトリウム(500mLあたり):20mg、カフェイン(500mLあたり):90mg、カテキン(500mLあたり):230mg、カリウム(100mLあたり):約10mg、リン(100mLあたり):約10mg未満、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして・500mLあたり):110mg
シリーズ伊右衛門
容器ペットボトル
原材料緑茶(国産)、酵素処理イソクエルシトリン、ビタミンC
入数(本)24
1ケース(500mL×24本)
¥3,998
税込¥4,318
7日以内出荷
植物にも環境にもやさしい「たまごの液肥」です。 栄養豊富なスーパー素材・卵殻膜から抽出した18種の有機アミノ酸があらゆる植物を元気に!します。原料の卵殻膜は食品メーカーから回収した卵の殻から採取し、残った卵殻は商品のボトルに使用しています。品質と環境性の両立にこだわった商品です。植物に必要な栄養素をバランスよく配合した万能タイプ。 草花から野菜、観葉植物まで幅広くお使い頂けます。
用途水で500倍~1000倍に薄めて使用してください(2週間~1週間に1回)。葉面散布にもお使い頂けます
内容量(mL)800
原材料卵殻膜アミノ酸、窒素
お湯にも水にもすぐ溶けるインスタント茶!炒り米の香ばしさと、宇治抹茶を入れたまろやかな味わいをお楽しみください。1杯分ずつのアルミ包装なので、いつでも新鮮なおいしさをお届けします。
用途おいしい召し上がり方 ホットで:湯のみに1杯分(1本)を入れ、100mlのお湯を注ぎ、かき混ぜます。アイスで:グラスに1杯分(1本)を入れ、水100mlを注ぎかき混ぜ、お好みで氷を浮かべます。
アズワン品番65-0372-06
1箱(100本)
¥2,188
税込¥2,363
当日出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)茶
コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。
用途持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。フタをしたまま電子レンジOK。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、ブッシング/シリコーンゴム
質量(g)400
口径(Φmm)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×138×148、口径92
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
メダカの飼育・繁殖に適したやさしく安全な水環境をつくるメダカ飼育専用の底床材(焼成土)です。無着色の天然土を丸い粒に固め、焼成しました。粒がつぶれにくく、丈夫で長持ち。濾過細菌が定着し働きやすい多孔質構造が汚れた飼育水を浄化。
仕様●材質:天然土
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%
適合容量(mL)茶3800ガロンボトル
再現性±0.1%
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%
再現性±0.1%
無着色の天然土を固め、丸い粒に加工しました。メダカの飼育・繁殖に適した弱酸性から中性の軟水環境をつくるとともに、餌などから溶出するの色素を吸着してクリアな飼育水にします。メダカを美しく引き立てるナチュラルな茶色の玉土です。
仕様●材質:天然土●粒度:3~1mm
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%
適合容量(mL)茶3800ガロンボトル
再現性±0.1%
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1%
適合容量(mL)茶1000
再現性±0.1%
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%
再現性±0.1%
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1
付属品栓:シリコン栓NO.4
精度±1%
再現性±0.1%
最小目盛(mL)0.01
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
『焼海老茶漬け』は、唐辛子を利かせて甘辛く仕上がっている、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。噛めば香ばしい香りが口の中に広がります。全体に余すところなく味が絡んでいて、尻尾のカリカリ感もたまらない一品です。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。
用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。
寸法(mm)170×125×20
種類焼海老茶漬け
内容量(g)焼海老20、だしつゆ10、具材2
原材料【焼海老】えび(ベトナム産)、砂糖、食塩、唐辛子、ソルビット/調味料(アミノ酸等)【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)
アレルギー(8+20)小麦、大豆、えび、ごま
栄養成分エネルギー:85kcal、たんぱく質:9.8g、脂質:0.9g、炭水化物:9.5g、食塩相当量:3.0g
1式(10個)
¥8,198
税込¥8,854
10日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%
再現性±0.1%
添加物を使用せずに黒砂糖と水飴のみで練り上げ、火加減でソフトタイプにした昔ながらのキャンデーです。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(160g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK!
温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。フタをしたまま電子レンジOK!食洗機OK!
仕様解凍加熱時間の目安(500W):約4分、解凍加熱時間の目安(600W):約3分30秒
材質(フタ・本体・ザル)ポリプロピレン、(エアーバルブ)シリコーンゴム
形状丸型
寸法(mm)約133×127×高72
耐熱温度(℃)-20~140
電子レンジ対応
炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪
熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK!
温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。
エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。
フタをしたまま電子レンジOK!
食洗機OK!
材質フタ・本体・ザル:ポリプロピレン、エアーバルブ:シリコーンゴム
形状丸形
寸法(mm)約133×127×高72
容量(mL)270
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
電子レンジ対応
ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。
盤面を引き抜くことができます。出し入れをスムーズに行うことができ、今まで一苦労だったボード書きが劇的に楽になりました。
表示寸法(mm)390×730
適合マグネット、ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク
種別両面
材質(ボード面)表面処理鋼板、(芯材)MDF、(フレーム)松、(金属・ビス)スチール
色黒ベタ
外寸法(mm)450×990
1枚
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド1、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色茶地に白、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。
持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。
フタをしたまま電子レンジOK。
仕様●商品寸法(mm):W180×D138×H148●材質:本体/耐熱ガラス、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W165×D140×H150
アズワン品番67-3056-32
1箱(24個)
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
仕様●色:茶●摺部:29/42●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:163-2942B
アズワン品番65-8665-47
1個
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ