頑丈設計でしっかり長持ち。洗濯、ガーデニング・農作業など屋外で使用する時にぴったり。軽量なので、持ち運びラクラク。
材質ポリエチレン
色ブルー
食品衛生法適合のタライです。
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。
材質ポリエチレン
色ブルー
持ち運びしやすい持ち手付き角型タライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
材質ポリプロピレン
色ブルー
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能
材質ポリエチレン
色ブルー
質量(g)2800
容量(L)105
寸法(幅W×高さH)(mm)754×324
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌・防カビ加工
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
材質PE
色ブルー
質量(g)2800
容量(L)105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ754×Φ754×324
底内径(Φmm)600
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。
水栓無しのタイプです
色ブルー
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンプルで機能的、持ちやすく使いやすい。
抗菌加工:銀イオン配合 Ag+です。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
色ホワイト
材質ポリプロピレン
容量(mL)3300
質量(g)200
直径×高さ(mm)Φ272×100
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
銀イオン・バクテキラー・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)がある湯おけです。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!。水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)840
色ブラック
高さ(mm)320
質量(g)3000
奥行(mm)620
容量(L)110
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
水栓のついた、角型の大きなタライ
用途日本製・アウトドア、ガーデニングに!観賞魚用、メダカ、ペットのシャンプーに! 野菜や果物を洗うのにも大活躍!
材質プラスチック
寸法(mm)W532×D753×H288
色ブラック
質量(g)2500
容量(L)78
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
材質PE
色ブルー
質量(g)3000
容量(L)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×620×320
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き
材質ポリプロピレン
容量(L)7.1
仕様抗菌加工
寸法(mm)350×300×135
色ホワイト
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
清潔に使えるプラスチック製洗いおけ。丼鉢もしっかり浸かる深さです。銀イオンの抗菌仕様。
材質本体=PP
色グリーン
高さ(mm)140
質量(g)347
縦(mm)320
横(mm)345
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
ポスター貼付にぴったりのプラダンシートです。、プラスチック製なので水に強く、汚れのふき取りも容易です。、安全のため角を丸くカットしてあります。、注意喚起ポスターや選挙ポスター等の掲示に!
食品衛生法適合品です。
材質アルミ
選挙シーズンなどに大活躍のプライタ(プラダン)シートです。安全のため4つ角をR12でカットしてあります。
用途告知や選挙用ポスターの掲示に
長さ(mm)624
厚さ(mm)3
色ナチュラル(半透明白)
目付(g/m2)400
持ち運びしやすい持ち手がついた角型の大きなタライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。大きいサイズの持ち手付きタブ。ガーデニング、ペットのシャンプー、アウトドアなどさまざまな用途に使える。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)595
色ブラック
高さ(mm)345
質量(g)1470
奥行(mm)445
容量(L)60
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか!
コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。
いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。
この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。
教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。
ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。
理科の時間に無理なく教えることができます。
生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。
必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。
素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。
セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)
対応4グループ用(4名1グループ)
1個
¥27,200
税込¥29,920
8日以内出荷
。インジケータライト、22 mm、丸型、プラスチック、クリア、レンズ、スムーズ、ホルダ付き、LED (230 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●定格電圧:230V ac●範囲:SIRIUS ACT●ランプタイプ:LED●末端様式:ネジ●シリーズ:3SU1106●定格電流:3A●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●併用可能製品:インジケータライト●コード番号:183-7281
アズワン品番65-7791-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747
アズワン品番65-7845-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
シンク形状にフィットするデザイン。
銀イオンの力で抗菌。水切りスノコ形状。
材質本体/PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135
ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクト
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:Compact●定格電流:48mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2772
アズワン品番65-7845-07
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:48mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2734
アズワン品番65-7840-37
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2738
アズワン品番65-7826-53
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材料 = ピーク。長さ = 200mm。幅 = 305mm。厚さ = 0.05mm。密度 = 1.26 to 1.32g/cm3。絶縁強度 = 190kV。熱伝導率 = 0.25W/mK。動作温度 Max = +200℃。難燃性 = あり。。PEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
大きいサイズのまな板もまるごと除菌・漂白。
木製・プラスチック製・シートまな板OK。
ストッパー付でまな板が浮き上がりません。
水があふれないように水位線が付いています。
ふきんやしゃもじ、箸などにも使えます。
質量(g)818
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
適合サイズ(mm)横420×縦250×厚さ30mm以内
材質ポリプロピレン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
つけ置き洗い用のジッパーバッグです。空気を抜いて密封することで、少ない水と洗剤で簡単につけ置き洗いができます。耐熱温度:90℃、耐冷温度:-30℃。大きなものもしっかりつけ置きできるマチ付き大型サイズです。入る量の目安:バスタオル1~2枚、Tシャツ2~3枚、靴(約26cm)1足、カップ4~6個 (水量目盛り:6Lまで) 厚手で丈夫なのでくり返し使えます。使わないときは丸めてコンパクトに収納できます。便利な水量目盛り、メモ欄付きです。食品衛生法適合商品です。非常時の給水袋や食品保存にもご使用いただけます。本体原料には植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した環境配慮商品です。
用途キッチンまわり・・・五徳の焦げ付き、油汚れ、カップの茶渋、こびりつき、排水口ごみカゴのぬめり、ニオイの対策に。ランドリーまわり・・・靴や靴下などの泥汚れ、しつこい汚れ、タオルなどの生乾き臭、悪臭、おしゃれ着の分け洗いに。
材質ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)約280×350
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
マチ(mm)160
1セット(2枚)
¥559
税込¥615
10日以内出荷
SIAA抗菌加工で清潔にお使いいただけます。厚みが8mmなので軽量で使いやすいです。
色ホワイト
材質ポリエチレン(PE)
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック
幅(mm)57
高さ(mm)51
奥行(mm)38
電源4.5
保護等級IPX7
明るさ(Lm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)5
食品衛生法適合品です。
プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。
材質PE
トラスコ品番353-7277
種別SKTR-65-BL
質量(kg)3.55
色ライトブルー
容量(L)62.1
外径×高さH(Φmm×mm)534×430
外寸(mm)534×430×460
内寸(mm)460×405×20.0(2040)
圧縮荷重(kN[kgf])19.3(1969)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
IEC防爆認証取得で最も厳しい0種場所に対応します。
独立した2灯のLEDでスポット光、散光、両灯点灯3モードが使用できます。
付属品アルカリ乾電池、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock
質量(g)99
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×長さL)(mm)57×51
光源白色LED×2個
防爆構造(記号)IEC:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X
防塵防水性能IPX7
最大光度(cd)高・中/1320P、低/100P
材質(ボディ)タフサーモプラスチック
アズワン品番4-3606-01
明るさ(Lm)高/235、中・低/160
連続点灯時間(時間)高/4.75、中・低/5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ