57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。 水栓無しのタイプです
ブルー
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク形状にフィットするデザイン。 銀イオンの力で抗菌。水切りスノコ形状。
材質本体/PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコープラスチックキングタブ 角型
持ち運びしやすい持ち手付き角型タライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。
材質ポリプロピレン ブルー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
モスグリーン 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)‐10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌加工で衛生的に使えます。 水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコープラスチックキングタライ 角型(水抜栓付)
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!。水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)840 ブラック 高さ(mm)320 質量(g)3000 奥行(mm)620 容量(L)110
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き
材質ポリプロピレン 容量(L)7.1 仕様抗菌加工 寸法(mm)350×300×135 ホワイト 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ角型洗面器
1920年設立のアジアを代表するマレーシアの陶器メーカー。専用排水上部セット。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質陶器製 切込寸法(mm)Φ90
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓のついた、角型の大きなタライ
用途日本製・アウトドア、ガーデニングに!観賞魚用、メダカ、ペットのシャンプーに! 野菜や果物を洗うのにも大活躍! 材質プラスチック 寸法(mm)W532×D753×H288 ブラック 質量(g)2500 容量(L)78
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 材質ポリプロピレン ブルー フタフタなし コンテナ種類べた目 スタッキング
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンコープラスチックキングタブ 角型
持ち運びしやすい持ち手がついた角型の大きなタライ。おもちゃの整頓、アウトドアやガーデニング、野菜洗いなど、使い方はいろいろ。大きいサイズの持ち手付きタブ。ガーデニング、ペットのシャンプー、アウトドアなどさまざまな用途に使える。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
幅(mm)595 ブラック 高さ(mm)345 質量(g)1470 奥行(mm)445 容量(L)60
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです 材質ポリプロピレン 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。 高さ(mm)(カウンター上部)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.08MB)
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コップの裏についた水滴や結露して垂れてきた水滴をまたたく間に吸収する超吸水コースターです。ハイテクソフト素材なので、絞れば吸水力が回復し、何度でもすぐに使用する事が出来ます。クッション性もあるので、コップを置くときの音が静かで、テーブルを傷つけません。表と裏の区別がなく、両面使用する事が出来ます。
材質ポリウレタン 形状 ライトグレー 高さ(mm)3 質量(g)10 耐熱温度(℃)100 外形寸法(縦×横)(mm)90×90
1個
499 税込549
5日以内出荷

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング 材質ポリプロピレン フタフタなし 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

容量(L)78 仕様【水栓設備場所】サイド 付属品水抜栓、ホースジョイント エスコ品番EA991PD-78 材質【水抜栓】ポリスチレン 寸法(mm)532×753×288(H) 材質(本体)ポリエチレン
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷


プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の塊から削り出したような重厚なスタイリングの角型水栓です。直線を基調としながらも曲面や張りも持たせることで、シンプルで落ち着いた印象を与えます。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 吐水口長さ(mm)113 グリーン購入法適合
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。ケーブル引出し方向は横方向。メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。
材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき 材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき
1個
899 税込989
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 形状ソケット・ディップL形端子 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき 挿抜耐久(回)200
1個
特価
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き。このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 765-9472 765-9472、; 765-9476 765
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:765-9476 アズワン品番65-7586-60
1個
699 税込769
6日以内出荷

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
369 税込406
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHEE 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷