52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連 付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個 質量(g)254
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。 大型トラックに対応したサイズ。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信和自動車工業EVA泥除け
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ 材質/仕上SUS304#800
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。
用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。 長さ(m)1 硬度63 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き
用途外装パーツ 材質SUS304 粒度#800 板厚t(mm)2(当て板)
1セット
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色・ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーングリーススプレー
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル LEC(レック) 動画あり
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。
用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤 寸法(mm)55×35×195H シリーズ激落ちくん
1個(100g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵フード FC407C
クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
使用環境クラス100
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋リントフリー防塵フード FD413C
クリーンルーム用フード。つば付、ほほマジック付き仕様。たれ部前合わせマジックテープ。後頭部ゴム絞り。
使用環境クラス1000
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)カビトリバンリキッド
RoHS
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。 成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤 トラスコ品番334-9092 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。ゴムならではの独特の質感が表現できるスプレー塗料です。 装甲車のタイヤや戦車のロードホイールのゴム部分にはもちろん、バイクのシートやオープンカーの幌などにも使えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 ラバーブラック 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 品名TS-82 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
769 税込846
当日出荷

便器のフチ裏など、細かい部分を軽いチカラでラクに洗えます。極細ブラシが細かな凹凸に入り込んで汚れをカキ出します。シャワー式トイレのノズルも洗えます。吸盤取り付けタイプで場所も取りません。持ち運び用取っ手を持ち上げると吸盤から楽に本体を取り外せますのでケースごとブラシを持ち運びできしずくがたれません。
材質(ケース):ポリプロピレン、(柄):ABS樹脂 、(ブラシ部):ポリエステル、ナイロン不織布、(吸盤):塩化ビニル樹脂 グリーン 幅(cm)7.1 高さ(cm)24.5 奥行き(cm)7.4 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。 垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。 浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。 激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。 ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。
寸法(mm)55×35×195H 質量(g)131
1個(100g)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Sサイズ、EM-521です。サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 本体サイズ(mm)W1300×D600
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Lサイズ、EM-523です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1450×780
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Mサイズ、EM-522です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1300×700
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷


・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード XLサイズ、EM-524です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1450×950
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。 裏面にシール加工が施されており、対象に直接貼り付ける事が可能なので、大変便利です。 ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。 素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。 粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)10 入数8個
1個
289 税込318
6日以内出荷

軽くてサラサラ首元をガード! 耳部分のメッシュで作業指示を聞き逃さない! 1.ヘルメットに装着するゴムベルト部分に、滑り止めをつけズレを防止! 2.たれの部分が柔らかく、サラサラしていて肌に触れても爽やか! 3.抗菌消臭加工!洗濯しても即乾で直ぐに使えす! 4.紫外線カット生地部の面積が広く、より効果的に日差しをカット! 5.耳部のメッシュ生地は、防虫効果があります!
仕様●成分:ポリエステル 100%●質量:約38g●※商品にはヘルメットはふくまれません。●コード番号:119-0160288 アズワン品番67-4826-71
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タレゴムB
部品名称タレゴムB 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.02MB) 図解NoMPM-850K カリハ関係(1)部品_No.42、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.111、MPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.123
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タレゴムA
備考~051000 部品名称タレゴムA 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.15MB) 図解NoMPM-850K カリハ関係(1)部品_No.25、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.18、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.18
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タレゴム B
部品名称タレゴム B 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.09MB) 図解NoMPM-1350HB カリハ(2)部品_No.6、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.6、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.6、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.6
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タレゴムA
部品名称タレゴムA 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoMPM-950 カリハ関係(1)部品_No.18、MPM-950H カリハ関係部品_No.17、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.18、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.17
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷