カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(芯材)ステンレス
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)67
線径(Φmm)0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)120
HACCP対策としてエリアごとの色分け使用に最適です。
弾力性に優れガンコな汚れを素早く落とします。
材質ポリプロピレン(PP)、ワイヤー
質量(g)87
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×95×55
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線
厚さ(mm)55
縦(mm)165
横(mm)90
耐熱温度(℃)80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HACCP対応です。
特殊構造により従来品と比較して抜けにくさが300%アップしています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
5色展開によりゾーン分けに対応しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
仕様Lサイズ(Φ0.5)
厚さ(mm)50
質量(g)64
縦(mm)170
横(mm)90
耐熱温度(℃)140
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
中目
HACCP認証取得品
多目的に使える、業務用たわしの定番です。
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタン
エスコ品番EA928AS-213
寸法(mm)75×115×30
質量(g)13
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。
常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。
材質毛/PBT、芯線材/ステンレス
耐熱温度(℃)130
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)40
質量(g)115
縦(mm)270
横(mm)80
材質にポリプロピレンを使用し、硬くて、強くて、弾力性に優れガンコな汚れを素早く落とします。
材質ポリプロピレン、亜鉛メッキ鉄線
寸法(mm)150×100×55
材質ブラシ/PP(ポリプロピレン)、留め金具/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)150×90×53
中目。シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。HACCP認証取得品。
用途汚れ落とし、サビ落としに
材質ナイロン不織布
質量(g)23
サイズ(mm)150×230×8
3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCPの認証取得品です。
3種の繊維で油汚れをしっかりと落とします。
握って、曲げて、突っこんで自在に洗えます。
ソフトなので表面を傷つけずに汚れを落とします。
HACCP認証取得品です。
用途食器の洗浄
材質ネット:ポリエステル、アクリル、スポンジ:抗菌ウレタンスポンジ
厚さ(mm)30
質量(g)15
縦(mm)160
横(mm)65
適合用途食器洗い
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
種別爪ブラシ
材質(本体)PP
毛丈(mm)17
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17
耐熱温度(℃)120
中目
HACCP認証取得品
多目的に使える、業務用たわしの定番です。
汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。
材質ナイロン不織布、ポリウレタン
エスコ品番EA928AS-214
寸法(mm)90×150
質量(g)34
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横×高さ)(mm)110×90×45
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに
厚さ(mm)50
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)137
縦(mm)160
横(mm)50
表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。HACCP認証取得品です。
用途厨房機器の洗浄に。
材質ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)
色青
トラスコ品番855-0893
質量(g)420
縦(mm)230
横(mm)150
2018年トラスコ掲載ページ9 0338
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性に優れたスポンジとキズをつけにくく、汚れを落とす新開発の特殊加工ナイロンたわしを貼り合わせ。
HACCP対応
寸法(幅W×奥行D)(mm)125×88
適合用途食器洗い
耐久性に優れたスポンジと研磨力に優れ、ちぎれにくい新開発の特殊加工ナイロンたわしを貼り合わせ。
異物混入を防ぐ目立つ青色。
HACCP対応。
適合用途食器洗い
材質:ポリプロピレン。耐熱温度:90℃。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさで、ガンコな汚れも素早く落とします。フック付きなので、使用後は衛生的に管理ができます。HACCP対応
ダブルスパイラル工法により、毛材密度、毛抜強度を高めたプロ仕様のタワシです。手の小さい方でも持ちやすく、力を入れずに使えることをコンセプトにデザインされています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
材質芯線/ステンレス
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.4(ハード)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×60
車のタイヤ洗いに
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-38
寸法(mm)160×90×60
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
ステンレスを特殊加工したタワシです。
ガンコな汚れを落とし、製品にキズが付きにくいです。
Haccp対応
色アカ
仕様抗菌
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×80
TKG品番9-1308-1801
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ステンレスを特殊加工したタワシです。
ガンコな汚れを落とし、製品にキズが付きにくいです。
Haccp対応。
仕様抗菌
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×80
柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
対応HACCP
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)120
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)100
横(mm)100
厚さ(mm)90
質量(g)165
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)40
毛の細さ(mm)0.5
関連キーワード