138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


短尺タイプのプラスチックチェーンです。 別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質ポリエチレン(PE) 径(mm)6
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(2m)
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進入禁止のしるしに。 両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン 長さ(m)2 付属品ステンレスリング2個(内径約100mm) チェーン線径(Φmm)6
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm)約6 付属品カラビナフック×2個
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
6,590 税込7,249
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用 材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE)
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。 材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)2 質量(g)230 径(Φmm)8
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE) チェーン線径(mm)約6
1本
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1本
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚 材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒) 表面処理リング:研磨 チェーン線径(mm)約6
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5 耐荷重(kg)250 寸法W(mm)8 寸法P(mm)27 チェーン線径(Φmm)5
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)180 チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE) 径(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1316
1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様仮設工業会認定品 材質スチール チェーン径(Φmm)6
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)100 チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450 全長(m)2 エスコ品番EA980SE-91 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)8.5 寸法A(mm)40 寸法B(mm)11 仕上ユニクロメッキ仕上げ 質量(g/m)1333 破断荷重1400
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(mm)4 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。
使用荷重(kg)40 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-1 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3
1個
760 税込836
翌日出荷

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ 材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロ チェーン線径(Φmm)3 材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)