アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ1
シャンク長(mm)45
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ3
シャンク長(mm)45
シャンク径(Φmm)6.0
全長(mm)64
刃長(mm)19.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
形状タイプ2
シャンク長(mm)45.0
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
シャンク径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状テーパー(イノックスカット)
タイプロー付
角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
刃数3枚刃
先端角(°)90
材質先端部:超硬(VHM)
表面処理ALUNITコーティング
切刃形状3枚刃
形状タイプ3
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称アルミカット
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状テーパー(スチールカット)
タイプロー付
角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去
軸径(Φmm)6
適合材鋼材
カット名称アールブイカット
関連資料製品カタログ(3.89MB)
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)
用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番126-4282
軸径(Φmm)6
全長(mm)64
タイプロー付
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
刃長(mm)19
刃径(mm)9.5
1袋
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ