こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!
超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
カット名称ダブルカット
材質超硬
質量(g)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0
刃長(mm)16.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)5.6
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
形状タイプ6
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
形状タイプ6
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
シャンク径(Φmm)3
タイプオール超硬
材質超硬
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去
軸径(Φmm)6
適合材鋼材
カット名称アールブイカット
関連資料製品カタログ(3.89MB)
形状卵型(シングルカット)
質量(g)5
タイプオール超硬
軸長(mm)32.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)5.0
タイプオール超硬
刃長(mm)7.1
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)30.9
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
仕様最高使用回転数(rpm):35000
トラスコ品番161-3932
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(スチールカット)
全長(mm)67
タイプロー付
軸長(mm)45
刃長(mm)22
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプロー付
刃長(mm)9.5
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)37.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など
カット名称スパイラルカット
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(イノックスカット)
タイプロー付
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(mm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)5.5
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)69.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
形状卵型(ダブルカット)
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)94.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(シングルカット)
刃径(Φmm)5.0
タイプオール超硬
刃長(mm)7.1
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)30.9
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軸径(Φmm)3
形状卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプオール超硬
刃長(mm)5.5
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)32.5
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
形状卵型(ダブルカット)
質量(g)19
タイプオール超硬
軸長(mm)40.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
形状卵型(シングルカット)
質量(g)19
タイプオール超硬
軸長(mm)4.05
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
形状卵型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
軸径(Φmm)3
形状卵型(シングルカット)
刃径(Φmm)3.0
タイプロー付
刃長(mm)9.5
材質超硬
質量(g)5
軸長(mm)37.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
形状卵型(ダブルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)150.0
軸径(Φmm)6
形状卵型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
形状卵型(ダブルカット)
質量(g)37
タイプロー付
軸長(mm)150.5
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)7
外径(mm)3
材質超硬
形状炎型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ