カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)44
ねじ穴数6
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)43
板厚(mm)1
ねじ穴数6
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
掘り込み型。外観の仕上げがよい。
用途木製の扉や家具に。
付属品取付ビス付(2.7×16mm)
材質(本体)鉄(GBメッキ)
種類義星丁番
長さ(mm)63
幅(mm)53
ねじ穴数5
エスコ品番EA951CT-1
板厚(mm)2.5
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
材質SUS304
板厚(mm)2.5
仕上ヘアライン
縦(mm)63
横(mm)54.5
ねじ穴数5
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理A(生地)
鉄製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理BR(ブラウン塗装)
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
鉄製の薄口ロング丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理BR(ブラウン塗装)
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨット・シップ・ボート用
寸法L(mm)63
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番848-9730
質量(g)108
寸法H(mm)43
寸法d(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6
寸法W(mm)19
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード