耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
板厚(mm)1
ねじ穴数4
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質鉄
幅(mm)43
板厚(mm)1
ねじ穴数6
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
掘り込みが不要で取付が簡単です。
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)4.5
耐荷重(kg)2個使用時:4
表面処理焼付塗装仕上げ
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数4
仕様ナイロンリング入
材質(羽根・軸)SUS430
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質ステンレス
付属品木ネジ皿頭12本入り
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途木製の扉(開き戸)や家具に。
板厚(mm)1
ねじ穴数6
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)鉄
種類義星丁番
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ねじ穴数6
掘り込み型。外観の仕上げがよい。
用途木製の扉や家具に。
付属品取付ビス付(2.7×16mm)
材質(本体)鉄(GBメッキ)
種類義星丁番
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。
セット内容3.5×16mmビス 4本
幅(mm)37
厚さ(mm)1
全長(mm)87
材質/仕上スチール
取付方式木ビス
寸法D2(mm)6.2
ねじ穴数4
穴径(mm)3.8
入数木ねじ:4
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄
ねじ穴数4
種類フラッシュ蝶番
エスコ品番EA951CN-12
長さ(mm)51
幅(mm)38
板厚(mm)1
ねじ穴数0
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)鉄
種類義星丁番
エスコ品番EA951CN-11
長さ(mm)38
幅(mm)34
板厚(mm)1
ねじ穴数0
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。
セット内容3.5×16mmビス 5本
幅(mm)168
厚さ(mm)1
全長(mm)78
材質/仕上スチール
取付方式木ビス
寸法D2(mm)6
ねじ穴数5
穴径(mm)4
入数木ねじ:5
エスコ品番EA951CH-6
長さ(mm)76
幅(mm)41
板厚(mm)1
ねじ穴数4
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
長さ(mm)76
幅(mm)41
エスコ品番EA951CH-76
板厚(mm)1
ねじ穴数4
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ