10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)自由丁番
カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
用途軽量扉など。 材質鉄焼付塗装 寸法A(mm)78 寸法B(mm)78 寸法(mm)64 耐荷重(kg)5 縦(mm)78 横(mm)78 適合扉厚(mm)19 ねじ穴数3
1箱(2個)
2,898 税込3,188
欠品中

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮) 形状角部:角丸 ガラス厚(mm)8、10 耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490 付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1) 仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下 ねじ穴数3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E10
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数3
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SPHC 板厚(mm)3.2 仕上ジンクロメート 縦(mm)19 横(mm)60 ねじ穴数3
1個
139 税込153
5日以内出荷

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数3
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジ
RoHS
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下裏板(t=2.3mm)
RoHS
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 縦(mm)18 ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)