ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数5
表面仕上げヘアライン仕上
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)
材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)
質量(g)53
板厚(mm)3
縦(mm)60
横(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で2方向調整が可能です。
ヒンジ片が外せるので吊込みが容易にできます。
材質SPC
ねじ穴数5
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数5
種類その他
仕上ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
長さ(mm)63
幅(mm)53
ねじ穴数5
エスコ品番EA951CT-1
板厚(mm)2.5
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
材質ステンレス
勝手無し
仕上バレル研磨
縦(mm)60
横(mm)55.5
ねじ穴数5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
板厚(mm)2.5
仕上ヘアライン
縦(mm)63
横(mm)54.5
ねじ穴数5
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。
セット内容3.5×16mmビス 5本
幅(mm)168
厚さ(mm)1
全長(mm)78
材質/仕上スチール
取付方式木ビス
寸法D2(mm)6
ねじ穴数5
穴径(mm)4
入数木ねじ:5
材質SPHC
板厚(mm)4
仕上ジンクロメート
縦(mm)28
横(mm)100
ねじ穴数5
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)2.3
仕上ジンクロメート
縦(mm)15
横(mm)54
ねじ穴数5
1個
¥87
税込¥96
5日以内出荷
材質SPHC
板厚(mm)4.5
仕上ジンクロメート
縦(mm)30
横(mm)75
ねじ穴数5
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
材質SUS304
寸法(mm)150
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)150
横(mm)108
ねじ穴数5
エスコ品番EA951CY-850B
板厚(mm)6
縦(mm)50
横(mm)63
ねじ穴数5
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
関連キーワード