研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平丁番
取付穴なし
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)190
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM4
タキゲンコード13048
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:43
質量(g)320
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12.5
寸法L2(mm)70
寸法N(mm)5
寸法W1(mm)181
寸法W2(mm)22
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
寸法W3(mm)159
タキゲンコード10829
1個
¥1,295
税込¥1,425
当日出荷
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)76
扉寸法(縦×横)(mm)800×400
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10649
1個
¥476
税込¥524
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:43
質量(g)240
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12.5
寸法L2(mm)70
寸法N(mm)5
寸法W1(mm)126
寸法W2(mm)22
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
寸法W3(mm)104
タキゲンコード10830
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
ボルトで固定するタイプの回転丁番です。
トラックのサイドバンパーへ取付可能。
材質ステンレス
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
軸は抜き差し可能です。
材質(本体)A:ステンレス鋼(SUS304)B:ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体A:研磨本体B:研磨軸:素地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:9.7
質量(g)21
寸法L(mm)64
寸法t(mm)0.8
寸法E(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)4.8
寸法W(mm)40
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)4.2
寸法d2(Φmm)5.5
寸法P1(mm)48
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)29
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10659
1個
¥153
税込¥168
当日出荷
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。
軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品)
従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)32
厚さ(mm)1.5
寸法D2(mm)6.3
穴径(Φmm)3.2
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
RoHS指令(10物質対応)対応
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)
仕上バフ研磨
製品質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)5
寸法A(mm)102
寸法B(mm)94
寸法C(mm)33
仕上ヘアーライン仕上
縦(mm)102
横(mm)133
アズワン品番64-7966-13
適合扉厚(mm)25~33
ねじ穴数4
入数2個
1組(2個)
¥9,300
税込¥10,230
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
長さ(mm)64
幅(mm)31.5
板厚(mm)2.5
エスコ品番EA951CN-64
種類平丁番
1セット(2枚)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
長さ(mm)102
幅(mm)50
板厚(mm)3
エスコ品番EA951CN-102
種類平丁番
ねじ穴数0
1セット(2枚)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
長さ(mm)51
幅(mm)24.5
板厚(mm)2
エスコ品番EA951CN-51
種類平丁番
1セット(2枚)
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA951CN-76
長さ(mm)76
幅(mm)36
種類平丁番
板厚(mm)2.5
1セット(2枚)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
長さ(mm)89
幅(mm)42
板厚(mm)3
エスコ品番EA951CN-89
種類平丁番
1セット(2枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
エスコ品番EA951CR-913
長さ(mm)38
幅(mm)900
板厚(mm)0.8
ねじ穴数24
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
長さ(mm)89
幅(mm)56
エスコ品番EA951CN-15
板厚(mm)1.5
ねじ穴数0
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
長さ(mm)64
幅(mm)42
エスコ品番EA951CN-13
板厚(mm)1.2
ねじ穴数0
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA951CN-12
長さ(mm)51
幅(mm)38
板厚(mm)1
ねじ穴数0
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ