家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
用途鋼製扉等
材質(羽根)SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数0
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質鉄
仕上生地
ねじ穴数0
用途建具等
材質(羽根)SUS304
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
長さ(mm)102
寸法(mm)102
材質(本体)鉄
種類平蝶番
板厚(mm)2
横(mm)101
ねじ穴数8
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
材質鉄
仕上生地
ねじ穴数0
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
ねじ穴数7
色アンバー
種類フラッシュ蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102
材質SUS304
種類旗蝶番
ねじ穴数8
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ