材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス
種類義星丁番
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン仕上
横(mm)100
推奨ねじM5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1.3
幅(mm)30
種類長蝶番
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
材質(羽根)SUS304
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
長さ(mm)127
材質羽根:アルミ、軸:ステンレス
幅(mm)98
板厚(mm)3.2
種類旗丁番
仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地
係数4.1
ねじ穴数10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
ねじ穴数10
材質SUS304
寸法(mm)127
タイプ兼用
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類フランス丁番
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
材質ステンレス(リングは樹脂)
勝手無し
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
玉付芯棒で重量扉でも回転がスムーズです。
全長(mm)127.0
幅(mm)100.0
厚さ(mm)3.0
ねじ穴数10
質量(g)400
寸法D2(mm)18.2
穴径(Φmm)5.5
耐荷重(kg)2個使用時:40
付属品木ねじ:10個
表面処理ヘアライン仕上げ
取付け方法皿小ねじ(付属)
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等
種類平蝶番
用途建具等
タイプ左右兼用
付属品小ネジ:M5(D8)×10
種類旗蝶番
板厚(mm)3
横(mm)100
材質(羽根)SUS304
つや消しの黒色です。
用途開き扉に。
トラスコ品番195-3117
セット内容皿タッピングネジ4×25
幅(mm)100
全長(mm)127
材質/仕上ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)350
寸法D2(mm)18
板厚(mm)3
アズワン品番64-8671-59
ねじ穴数10
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ100PCシリーズ
縦(mm)223
横(mm)120
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
表面色シルバー
材質SUS304
寸法(mm)152
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)152
横(mm)106
ねじ穴数10
ステンレス製の旗丁番です。
用途室内物入等扉用
規格寸法(mm)127
板厚(mm)3
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
長さ(mm)127
幅(mm)100
エスコ品番EA951CT-28
板厚(mm)3
ねじ穴数10
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
材質ステンレス
板厚(mm)4
仕上ヘアライン
縦(mm)152
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
寸法D(mm)50
寸法E(mm)3
寸法C(mm)1
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン
横(mm)100
ねじ穴数10
関連キーワード
1
2
次へ