丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合
接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900
質量(g)1620
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
全長(mm)900
質量(g)1700
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
全長(mm)880
呼び寸法(mm)900
材質S53C
幅(mm)165
高さ(mm)34
質量(g)2300
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。
材質機械構造用炭素鋼
硬度HRC38~45
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)
硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)240
落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
手にフィットする異型特殊鋼材使用
全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。
材質S53C
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。
仕様尾平
材質機械構造用炭素鋼
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途解体作業/打ち込み作業
頭部長(mm)240
関連キーワード