25,371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.34 シャフト径(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
1本
3,688 税込4,057
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいオリジナルグリップ。 男女兼用のグリップサイズ。 広い設置面で地面をとらえ続ける4点DX先ゴムを標準装備。 自立するので手を放しても倒れません(経年劣化や使用状況により自立しなくなる場合がございます)。
材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム 質量(g)約435
1本
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル 質量(g)約250/本 長さ(cm)(約)95~125 収納時寸法(cm)(約)64
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷

自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3 材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロン ブラック シャフト径(Φmm)19 本体質量(kg)0.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.35 ブルー シャフト径(Φmm)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
1本
3,988 税込4,387
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。 接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。 使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。 持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。 自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。 セット内容本体、収納袋、保証書 材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA 質量(g)420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890 使用電池LR44電池×4個(別売)
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ 質量(g)380 パイプ径(Φmm)手元19、杖先16 握り部特殊加工ゴム 材質(支柱)アルミ
1個
非課税商品
6,398 税込6,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


身長に合わせて5段階調節可能。人差し指がかかりやすく握りやすい細首タイプ。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン フラワーパープル 質量(g)320 シャフト径(Φmm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×120×800~900 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
5,988 税込6,587
5日以内出荷

どこでも立てられる自立式1点つえです。特許登録済み商品です。(特許第6590177号)。歩行時は違和感なく1点杖として使用、手放す際には脚を開くことで安定して自立できます。自立用脚の開閉は2アクション(グリップを持ち「回転/ロック解除」-「スライド」)の簡単操作です。小型軽量で扱いやすい商品です。
材質支柱/アルミ、グリップ/木製(カナダ産楓) 質量(g)360 内径(Φmm)【足ゴム】16 パイプ径(Φmm)手元/19、杖先/16 全長(cm)約75~97(2.5cm間隔・10段階調節) 適応身長(cm)約145~185
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88 質量(g)530 タイプ伸縮タイプ、スリムネック 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
非課税商品
5,998 税込5,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節) 高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節) 質量(g/本)465 適応身長(cm)145~185(目安) アズワン品番8-8576-21 シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品
3,398 税込3,398
翌々日出荷

杖が倒れないで置ける! 車イスには杖ホルダー替わり ラバーゴムで保持 テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン ブラウン サイズL 質量(g)27 タイプ紐無 寸法(cm)10.2×3.7×2.2 適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
799 税込879
当日出荷

地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。 また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール 本体質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステッキのつえ先ゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に、交換するオプションです。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き 材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン 質量(kg)0.3 ブルー シャフト径(Φmm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890 対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
7,388 税込8,127
5日以内出荷

水平な面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム 寸法(mm)100×130×30 質量(g)75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面に粘着シールで貼り付けて固定できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム 寸法(mm)100×50×115 質量(g)75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・1.9~2.7cmの杖をホールド。トイレや洗面所、台所で転がりやすい杖を保持。両面テープで簡単に固定できます。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)18 ケース入数50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.7×3 適合径(Φmm)(杖)19~27 耐荷重(g)350
1個
519 税込571
当日出荷

貼り剥がし可能で、水平な場所ならばどこでも取り付けできます。 杖受けは柔らかく弾力があります。
タイプL型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×30 材質(本体)ポリカーボネート、(杖受け)ウレタンゴム
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高齢化社会の必需品、便利な杖・傘ホルダー。独自のホールド技術により、杖をしっかり固定してラクに取り外しができる「つえポン」シリーズのテーブル・カウンター用です。L金具が付属しています。
付属品取付用ビス・ワッシャー2ケ付 寸法(mm)【ビス隠し穴】3 取付両面テープ・ビス止め 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×97×30 コード49699135 適合径(Φmm)【杖側】15~25 アズワン品番65-0477-40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

裏面が粘着パッドですので、貼った後も容易に剥がして移動できます。
材質プレート/PC(ポリカーボネイト)、ホルダー部/ウレタンゴム 寸法(mm)100×130×30 質量(g)75
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲変圧機 絶縁破壊電圧(kV)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様両面テープ仕様、ビス取付用隠し穴(Φ3mm)×2ヶ所(ビスは別売り) 適合杖:Φ19~30mm位まで 材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)18 耐荷重(g)350 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×47×30
1個
599 税込659
当日出荷

omron(オムロン)絶縁抵抗監視機器
設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
監視タイプ絶縁抵抗タイプ
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。1.4~2.6cmのパイプに取り付け可能。ベッドのサイドレールに工具なしで簡単取付、取り外しができる杖ホルダー。立て掛けた杖が倒れるストレスから解放!・取付部が回るから縦横どちらのパイプでも取付OK。取付場所を選びません。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)48 ケース入数30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×8×3 適合径(Φmm)(杖)15~25 耐荷重(g)350
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。2~3.2cmの手すりに取り付け可能。取付けクリップが回転し、どの角度でも取り付け可能です。工具不要で、コインを使えば簡単に取り外しできます。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス 質量(g)54 ケース入数30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.8×3 適合径(Φmm)(杖)15~25 耐荷重(g)350
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

付属品L金具×1、両面テープ×1、ビス×1、ワッシャー×2、杖シール×1、説明シール×1、かさシール×1 適合杖:Φ15~25mm位まで 材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、L金具:スチール 質量(g)65(L金具含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L金具:52×60×30 耐荷重(g)350 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:90×37×30
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)高圧絶縁油SJ
絶縁破壊電圧の高いことは、絶縁油の特性のうち、最も大切なひとつです。高圧絶縁油 SJは、厳重なる品質管理によって、絶縁破壊電圧がJISの規格値である30kVを上回る50kV以上のものを出荷しています。絶縁破壊電圧は、測定器、測定の際の操作、環境などによって大きく影響を受け、低い値を示すことがあるので、JISで定められた方法に従って正しい試験を行うとともに、ごみ、水分、その他の不純物が混入しないように取り扱いには十分注意しなければなりません。変圧器に封入した絶縁油は、長い間に少しずつ酸化し、酸、スラッジや水分を発生して、変圧器の機能を低下させるので、劣化しにくい安定性の良い絶縁油を選ぶことが必要です。高圧絶縁油 SJは、厳選した原油から長年の経験と技術を生かして製造しているので、スラッジを発生しにくく、長期にわたって安全に使用可能です。油の比熱、熱伝導率がそれぞれ大きいほど、絶縁油の冷却作用は大きくなります。しかし、これらの性質は、油の種類による差が小さく、油の対流による効果が主体となるので、粘度が低いほど、冷却作用が大きくなります。高圧絶縁油 SJは、引火点を考慮した上で、できるだけ粘度を低くしてあるので、優れた冷却作用があります。流動点が十分低いので、寒冷地でも油が流動性を失うことなく、安全に使用することができます。
用途一般用変圧器および油入遮断機等の油入電気機器 仕様腐食性硫黄:非腐食性(140℃,19h) 引火点(℃)140 絶縁破壊電圧(kV)78 密度0.892kg/l (15℃) 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)9.05(40℃),2.31(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 酸価(mgKOH/g)0 危険物の性状非水溶性 体積抵抗値18TΩ・m(80℃) 安定性[酸化安定性(120℃,75h)]スラッジ(mass%):0.11、酸価(mgKOH/g):0.32
1缶(200L)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1台ほか
492,800 税込542,080
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菊水電子工業AC耐圧絶縁抵抗試験器
RoHS
簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約14 測定範囲【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、(抵抗計)<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng 周波数(Hz)50/60 出力【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 出力電圧(V)【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5% 出力方式【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式 定格出力【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力波形【耐電圧試験器部】正弦波 出力変動率(%)【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90~250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1 電圧変動【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷) 定格負荷【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA) 短絡電流(mA)【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下 トランス【耐電圧試験器部】500VA 波形歪【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) リップル【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下 定格電圧(kV)【耐電圧試験器部】最大5
1台ほか
309,800 税込340,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌 踏ん張りつえ先ステッキ。踏ん張りつえ先ゴムが左右に最大80度曲がる構造なので、滑りにくく踏ん張りが効きます。車のタイヤからヒントを得てゴム底部分を凹凸にし、滑り止め機能を強化しました。銀系無機抗菌剤Zeomic(ゼオミック)配合の塗料を使用した衛生的なグリップです。ピンが大きいので長さ調節が簡単です。目印ライン(銀色テープ)で、ピンの場所がすぐわかります。
材質アルミニウム 寸法(cm)【1本】長さ/約75~95、【1本】パイプ径/上部:2.2、下部:1.9 全長(cm)約75~95
1本
4,188 税込4,607
10日以内出荷

1台ほか
552,800 税込608,080
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
782,800 税込861,080
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)