74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱くなった食器がラクに持てるチン!ですぐに取り出せる!。電子レンジで熱くなった食器をラクラク取り出せます。使いたい時にすばやく使える指サックタイプ。電子レンジや冷蔵庫などの壁面に保管できる磁石付き。
材質熱可塑性エラストマー マグネットゴム磁石 ホワイト 寸法(cm)約4.7×7.5×高さ4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
8日以内出荷

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
欠品中

184ZKA-3.0-5D 伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス 動画あり
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)48 仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き トラスコ品番440-0313 材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト 全長(mm)最短:1783 最長:3033 質量(kg)1.23 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃184-1184-2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄腕ピンセット エンジニア 動画あり
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。 質量(g)24 材質ステンレスSUS304製 幅(mm)9 全長(mm)125 板厚(mm)2.2 つまみ荷重(g)約150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がヘラ状でシール(フィルム)はがしに最適なピンセット。 幅広い用途に使えるヘラ型。 ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。
全長(mm)118 トラスコ品番370-8322 材質ステンレス 質量(g)15 先端幅(mm)2(R型) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφ。バネ付
呼び寸法(mm)115 トラスコ品番274-1571 材質SCrv 全長(mm)115 質量(g)58 硬度HRC(刃部)42~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)パイプレンチ
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)420 質量(g)1310 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70 範囲(mm)【最大パイプつかみ】60 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,098 税込8,908
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)S型パイプレンチ45°
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)420 質量(g)1380 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84 範囲(mm)【最大パイプつかみ】60 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,098 税込8,908
翌日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト
エコ商品
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。 材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム 厚さ(mm)約1.2 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツパワークリップ C-100シリーズ
エコ商品
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 定格電流(A)5 電源電圧(V)300 材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ― 対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間) 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ナットグリップソケット
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1 ライトブルー 入数(枚)150 規格食品衛生法適合 機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(150枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製取手
エコ商品
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類取手・引手 仕上鏡面研磨 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番408-2392 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)212 ハンドルエラストマー二重成型 切断能力(mm)軟銅線Φ3.2 切断能力(mm2)IV線22 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)8 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)プライヤーレンチ
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)546 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56 範囲(mm)【最大ナットつかみ】48 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

指が入る充分な深さと、大型の取っ手を付けたつかみやすい設計。
材質SUS304(18-8)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)絶縁スパナ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤー
エコ商品
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質金属部:クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)359 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53 最大口開き(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷

ホーザンソルダーエイド
エコ商品
ブラシ:ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。 フォーク:CRのリード曲げやリードつかみに用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ウォーターポンププライヤー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
用途水道管工事におけるパイプ配管作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)250 質量(g)364 最大口開き(mm)46 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能20 耐電圧(V)1000
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mm
エコ商品
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。 トラスコ品番135-9503 材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)165 切断能力(mm)プラスチックΦ4 対応幅(mm)結束バンド:9 バネ 切断能力(Φmm) より線2 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面ラウンド刃
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

プロホールド・L-レンチ BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工)
1本
459 税込505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)スリムプライヤー バネ付
エコ商品
非対称形状つかみ刃でガッチリ喰いつきます。耐久性抜群のカシメ構造です。スリムな先端形状です。2段階スライド調整可能です。
用途自動車、バイク、自転車などの整備や家庭用でのメンテナンスに。 材質機械用構造炭素鋼、グリップ:塩化ビニール バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トランクハンドルTO型
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MH-P170
エコ商品
本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
材質塩化ビニル樹脂(PVC) 種類ハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)60 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 仕上ハードクロム仕上げ 切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃160ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PHTX8 プロホールド・スターL-レンチセット BONDHUS 動画あり
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ セット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)150 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)スタッドプラーセット
エコ商品
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
セット内容スタッドプラー6、8、10、12(4個セット) 適合ボルト(メートルねじ)6、8、10、12 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 質量(kg/セット)1.04 トラスコ品番279-4349 形状6角 質量(kg)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
12,980 税込14,278
当日出荷

プロホールド・スターL-レンチ BONDHUS 動画あり
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手
エコ商品
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具、十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)、十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) トラスコ品番158-3450 材質塩化ビニル樹脂(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込引手 HH-P130
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130) 適合板厚(mm)1~11
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン天然ゴム背抜き手袋
エコ商品
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。 材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)1.2 グレー、リスト:べージュ サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
3,998 税込4,398
当日出荷

SB-9 ポケットセクレタリー アルス 動画あり
アルスポケットセクレタリー
エコ商品
驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。
用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に 全長(mm)90 刃長(mm)35 材質ステンレス鋼 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
999 税込1,099
当日出荷

PZ-79 ネジザウルスVA エンジニア 動画あり
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。 材質高炭素鋼 全長(mm)215 質量(g)340 ねじ頭径(mm)3~9.5 切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心) 先端硬度60±2HRC アズワン品番64-9175-82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.2MB) (8.37MB)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

東和産業泡シャキスポンジネット
エコ商品
パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。パイル状のつぶつぶがすべりにくく、つかみやすい。ネット中心部2か所を縫製していますので、生地ズレがしにくく、スポンジがよじれません。スポンジ部分には抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン オレンジ 寸法(cm)約2×8×高さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
229 税込252
7日以内出荷