20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フスマ・障子・引戸全般のガタツキ音を解消!フスマ・障子に取付けて開閉スムーズ!なるべく両端に取り付けると、より効果があります。
用途フスマ・障子・引戸全般のガタツキ音を解消するのに使用下さい。 材質ポリアセタール、真鍮 寸法(mm)22.5×30×3
1個
599 税込659
当日出荷

スリーナイン島野ガタ付きガード 5・6ミリ
引戸硝子上部、両端2箇所に付けます。 振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
適合5、6mm用
1個
229 税込252
当日出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタッ戸は、鴨居の内側の両サイドを加圧する構造になっており、多少の風圧によって生じるふすまや障子のガタツキを暖衝する働きがあります。 ピタッ戸をふすまや障子の上部に取付けたままで建具の取外しが可能です。
材質樹脂 寸法(mm)18.5×22×3.5
1箱(1個)ほか
278 税込306
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野ガタ付きガード 8~12ミリ
引戸硝子上部、両端に2個ずつ、計4個付けます。振動・すき間風によるガタ付き防止に効果的です。
適合長さ8~12mm用
1個
229 税込252
7日以内出荷

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様粘着テープ付 材質ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
欠品中

レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュ等の反りにより、引き違い戸が擦れ合うような時、戸首スペーサーを装着するだけで、簡単に建具の芯を逃すことができます。
用途専用ビス用 ベージュ 材質樹脂
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
欠品中

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質SUS304、POM 仕上ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DW-131(下部直付レール)専用の下部ストッパーです。
付属品+なべタッピンねじ3.5×20 3本 材質PA6 仕上クロ 材質(バンパー)硬質ゴム
1袋(2個)
939 税込1,033
当日出荷

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈長サイズ(建具サイズ215cmまで貼れます)。 水だけで手軽に貼れる再湿タイプ。 ドア・戸ぶすまにも最適。 便利な柄合わせラインがついています(水車、笹野、ききょうのみ)
用途ふすま。 長さ(m)2.2 幅(cm)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)