27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本紐釦貿易プラ包みボタン
生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
材質PBS樹脂
1袋(100個)ほか
649 税込714
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌日出荷

1袋(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄地から厚地の生地までかんたんにボタンを作ることができます。ボタンはカシメタイプで外れにくくなっています。
1巻
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(8個)ほか
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Clover(クロバー)くるみボタン
お好みの布で、オリジナルのくるみボタンが簡単に作れます。共布のボタン作りやお子様のめじるしやアクセサリーなどに。
材質ポリアミド
1個
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1巻(16個)ほか
839 税込923
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(6個)
749 税込824
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
299 税込329
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5枚)
759 税込835
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
14日以内出荷

1袋(5枚)ほか
639 税込703
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
259,800 税込285,780
8日以内出荷

1セット(10個)
1,319 税込1,451
当日出荷

軽量で割れにくいので、安全性が高いです。 裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33 材質鏡面:アクリル 寸法(mm)Φ200×2(t) 質量(g)75 設置場所屋内、壁面 曲率半径600R
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1袋(7個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様のハンドプレス機用の生地をカットするカッターです。よくツツミボタンを使う人には大変お勧めの商品です。
1巻
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツインバード空気清浄機
花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
適合床面積~12畳( 20.0m2) ホワイト 脱臭機能活性炭フィルター 寸法(mm)約440×145×440 質量(kg)約4.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式機械式 ( フィルター式 ) 消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7 風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6) 騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性) タイマー設定動作時間:180分 フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター 寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本) 電源コード(m)約2 設置姿勢屋内・置き型専用 付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 TMR技術仕様のジョイスティック採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線) 適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC 寸法(mm)153×110×55 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーターバイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプター ボタン数メカニカルボタン:16個 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

メタルフレームでアクションカメラを包み込み保護します。標準マウントとクイックリリースマウントに対応したクイックリリースマウントポイントにより、縦横マウントの切り替えが可能。マイク、ボタン、USBカバー、フリップ式タッチスクリーンを自由に使えるように設計されています。
セット内容万能フレーム、2プロングアダプター、六角レンチ 寸法(mm)85.1×62.4×x31.7 質量(g)万能フレーム:56g、2プロングアダプター:7g 対象Ace Pro 2、Ace Pro
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。
仕様●Xinput/Direct:Xinput●ジャイロセンサーポーリングレート:1000Hz●ポーリングレート:2000Hz(有線/無線USBドングル無線) 適合機種(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC 寸法(mm)153×110×55 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーターバイブレーションモーター 接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、2.4Gアダプター ボタン数メカニカルボタン:16個 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS(PC/IOS/Android)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷



『ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG』は、脱ぎ着しやすい工夫を凝らした肌着です。前開きタイプで脱ぎ着が簡単で、かぶって脱ぎ着するのが不便な方へのお悩みを解消しました。繊維が長く、天然の油脂分が多いため、つややかな光沢が特長の綿を使用しています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。アンダーバスト周囲にゴムが入っていて、締め付けすぎずに適度にフィットします。ソフトカップ付きでバストをやさしくつつみます。
用途婦人用の長袖シャツに。 ベージュ バスト(cm)(対応目安)M:79~87・L:86~94・LL:93~101 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50 性別女性用 適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)