付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
こんなお得な商品も!

つまみ 樹脂製 10個セット
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途ツマミ
材質ABS樹脂
付属品トラスM4×32mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
・本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
質量(g)70
D24
P6
仕上ホワイトブロンズめっき
材料黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
材質セラミック
寸法(mm)W40×D30
色ホワイト
種類つまみ
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25
材質セラミック
長さ(mm)33
高さ(mm)24
適合扉厚(mm)13~20
ツヤ、光沢があり質感が高級である。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
付属品トラスM4×20・25mm
材質セラミック
色白
板厚(mm)12~21
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに
付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質ABS樹脂
シンプルなデザイン、裏からナット締めで簡単に取付が出来ます。
用途家具用のつまみとして使用します。
材質亜鉛ダイカスト
色ホワイトブロンズ
高さ(mm)27
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
付属品M4×25mm 1本入
材質ABS樹脂
適合扉厚(mm)6~22
手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。
手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。
※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート
材質(ねじ部)SWCH
材質(頭)ABS樹脂(白)
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー
頭部寸法(mm)6.5
連続使用温度(℃)(参考値)105
引張強度(MPa)(参考値)285
伸び(%)(参考値)2.1
曲げ強度(MPa)(参考値)380
弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
色白
家具等に使用する木製のつまみ。
用途家具等に使用する木製のつまみ
材質白木
色クリアー
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋め込み
仕様ネジ = M4ネジ径 = 13mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ
エスコ品番EA951CA-101
高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)21
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)18~41
つまみ径(Φmm)22
台座径(Φmm)30
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性3ノッチ手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途家具用のつまみとして使用します。
材質本体:ABS
寸法(mm)20
適合扉厚(mm)12~21
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具などに合わせやすいツマミとなります。
用途キャビネットや家具のつまみとして使用します。
付属品ネジ
材質樹脂
ねじ寸法(mm)M4×25
適合扉厚(mm)15~20
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ
エスコ品番EA951CA-102
高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)
材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト
種類丸形
穴径(Φmm)(掘り込み)26
表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ
適合扉厚(mm)20~43
つまみ径(Φmm)26
台座径(Φmm)35
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途家具用のつまみとして使用します。
材質本体:ABS
適合扉厚(mm)12~21
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止
材質ポリプロピレン(PP)
標準色白
ロングセラーの、シンプルなデザインの真鍮製つまみです。
材質黄銅
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
種類つまみ
仕上ホワイトブロンズめっき
つまみ細工用カットクロスを便利に収納。
色ホワイト
仕切りあり
関連資料(15.03MB)
ABS樹脂のツマミ。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。※ビスを締めすぎると破損する恐れがあります。※取付け後にしっかり固定されていることをご確認下さい。※適合扉厚以外はビスを別にお買い求め下さい
仕様●規格:20mm●適合扉厚(mm):15~21●設置方法:裏ビス止めタイプ●幅(mm):19●設置面(mm):19●高さ(mm):32●材質:ABS樹脂●付属品:トラスタッピング/4×32mm●カラー:白
アズワン品番65-9191-06
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ツヤ・光沢があり質感が高級である。家具用のつまみとして使用します。取り付けの際、電動ドリルなどを使用し、ネジを強く締めすぎる、割れが生じる恐れがあります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ