13,775件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8336 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(50本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
特価
629 税込692
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(17本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。 帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質 板厚(mm)2 仕上ニッケルクローム
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)3.2 寸法A(mm)35 寸法B(mm)12 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
1個
319 税込351
当日出荷

芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮 付属品ビス付 仕上ニッケルメッキ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具 吊ボルト径W3/8 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)7~12
1個
299 税込329
当日出荷

扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロムメッキ
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。 付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個 質量(kg)0.3
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天つり金具(低天井用)
低い天井からつり下げて設置する際にベース金具と組み合せて用いる金具です。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷



タイプ- 電源電圧(V)- 使用流体- 消費電流(mA)- 保証耐圧力(MPa)- 周囲湿度(%RH)- 設定圧力範囲(kPa)- 周囲温度(℃)- ポートサイズ- 圧力レンジ-
1個
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床・壁・天井用。軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)鉄 ユニクロ 板厚(mm)0.8・W3/8 最大荷重(N)2680(270kgf) 材質(ナット)鉄 ユニクロ 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1ケース(1000個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
1個
679 税込747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf) 許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
1ケース(100個)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサー 国内用
エコ商品
測定流体空気・非腐食性気体 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA)30以下 質量(g)約25 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-10~60 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする天井用つり下げタイプのミラーです。軽量で割れにくいタイプです。
用途防犯ミラー 材質ミラー部:アクリル、枠・取付部品:鉄 タイプ天井つり下げタイプ 取付金具付き シルバー塗装
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサ[気体用]
シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求
用途電子部品の吸着確認、元圧確認 仕様国内用(Pa) 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 規格CE 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約25 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)30以下 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ 使用周囲標高(m)2000以下 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3 許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(350個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6 許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)3.2
1ケース(60セット)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)