75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V)AC100(50/60Hz) 保証期間1年 タイマーOFFタイマー:30分/60分 調光方式リモコン調光 演色指数(Ra)85以上 調光の可否可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番384-7829 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形 電源単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00 材質PP 内寸(mm)423×119×88 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90 圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2 材質(ロープ)クラレビニロン100% 強さ14KN
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷



シリーズC型 種別後入れ用 材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途間仕切用レール シリーズニューデラック トラスコ品番828-5302 材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304 質量(g)2
1セット(8個)
449 税込494
当日出荷

12T14 D30用ランナーN 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
259 税込285
当日出荷

マグネット式 ハードタイプ つり下げ型パッケージ入り
幅(mm)155 高さ(mm)28 奥行(mm)55
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式 ハードタイプ つり下げ型パッケージ入り
幅(mm)157 高さ(mm)30 奥行(mm)55
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

マグネット式 ハードタイプ つり下げ型パッケージ入り
幅(mm)155 高さ(mm)28 奥行(mm)55
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

マグネット式 ハードタイプ つり下げ型パッケージ入り
幅(mm)155 高さ(mm)28 奥行(mm)55
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

マグネット式 ハードタイプ つり下げ型パッケージ入り
幅(mm)155 高さ(mm)28 奥行(mm)55
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

1本
739 税込813
当日出荷

マグネット式 ハードタイプ つり下げ型パッケージ入り
幅(mm)157 高さ(mm)30 奥行(mm)55
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

マグネット式 ハードタイプ つり下げ型パッケージ入り
幅(mm)157 高さ(mm)30 奥行(mm)55
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-144 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-144 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-144 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-144 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-144 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-143 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ポケットにも楽に収まるスリム設計。つり下げ型パッケージ付き。52□17-144 ソフトケース付き
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷