浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)Class A
破断伸度(%)40
耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)275
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
総厚(mm)0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
テープ ハーネス結束用
モノタロウ
¥649
税込¥714
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
こんなお得な商品も!
OPPテープ100m巻
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。
軽量物の梱包に適します。
製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸び(%)140
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.16
引張強度(N/25mm)78.5
引張強度(N/10mm)31.4
粘着力(N/25mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラインテープ 厚手タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
こんなお得な商品も!
カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番325-1411
質量(g)500
伸度(%)18
耐熱温度(℃)65
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
モノタロウ
¥529
税込¥582
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)対応
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
機械植え
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様シングル巻
材質PP
全長(mm)215
有効寸法(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)15
寸法B(mm)35
タイプ重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)対応
すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。
全長(mm)145
幅(mm)15
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)265
毛丈(mm)15
材質真鍮
幅(mm)15
高さ(mm)265
質量(g)50
奥行(mm)28
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)スチールワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
スチールワイヤブラシ
モノタロウ
¥129
税込¥142
握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)スチールワイヤー
全長(mm)268
毛丈(mm)20
植付(mm)62
高さ(mm)30
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)スチール(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型
材質真鍮
全長(mm)約232
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約80
毛幅(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!
チャンネルブラシ J型
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
タイプJ型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
こて先クリーナー交換ブラシ
モノタロウ
¥169
税込¥186
適合機種HS-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!
ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。
スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。
密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
仕様蓋側にOリング装備
寸法(mm)10
質量(g)75
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
トラスコ品番305-9090
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質真鍮
毛丈(mm)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行
材質ワイヤー
全長(mm)約205
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約60
毛幅(mm)約9
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
サイクロン式はんだごてクリーナーです。こて先非接触でクリーニング可能です。こて先寿命延長しました。はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です。ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました。
用途こて先クリーニング
付属品ACアダプター、取扱説明書、クリーニングツール
トラスコ品番529-6158
幅(mm)131
色ライトブルー
高さ(mm)131
奥行(mm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。
植付(mm)50
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
全長(mm)320
毛丈(mm)約30
柄の形状曲柄
穴数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。
全長(mm)215
植付(mm)100
材質ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
柄が木製で持ちやすく鉄板などの研磨に向いている
用途さび落とし・研磨用
タイプブラシ形状D型
行数3行
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
チャンネルブラシ I型
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数1行
材質ナイロン
全長(mm)約210
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約63
毛幅(mm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
種類刷毛
材質(毛)ワイヤー
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ