132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣 付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発) 直径(Φmm)6
1パック(1700発)
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

WAKI(和気産業)鉄砲ナスカン
ジョイント金具・キーホルダー
材質ダイカスト 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 使用荷重(kg)9
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう
セット内容水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1 材質竹製 寸法(mm)(本体)275 質量(g)77
1個
446 税込491
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう
勢いよく水が出るスポンジの水てっぽう!。色取り混ぜ
仕様●商品サイズ:Φ30×220mm●セット内容●重量:23g●材質:PS、EVA●包装形態:PP袋入 アズワン品番65-9021-33
1個
249 税込274
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]プクプクふぐてっぽう
キャッチコピー:プクプク可愛いふぐのみずてっぽう!。商品説明:水遊びに最適のかわいいいきもののみずでっぽうです。
セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)135×115×75 包装形態ヘッダー付袋入/個
1個
391 税込430
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう フィッシュ
ビッグサイズ
セット内容本体×1 材質PE,PVC 寸法(Φ×mm)50×280 アズワン品番65-1825-71
1個
346 税込381
当日出荷

マックス常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻) 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323 ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]竹でできた水てっぽう
竹でできた水鉄砲を使ってどんな遊びができるかな? 竹製の水てっぽうで遊べます。
仕様●商品サイズ:Φ35×325mm●セット内容:水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1、テキスト×1●1個重量(g):79●材質:竹●1個梱包形態:ネット入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-73
1セット
599 税込659
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう アヒル
キャッチコピー:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!。商品説明:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!
仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質PUC、EPE、ABS 寸法(mm)Φ50×290
1個
346 税込381
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルみずてっぽう ホエール
ビッグサイズのクジラの水鉄砲!全長18cmのビッグサイズのクジラ型水鉄砲です。可愛いクジラデザインが目を引き、アウトドアやプールサイドで大活躍!お子さまでも簡単に使える設計で、涼しい水遊びを存分に楽しめます。家族や友だちとの夏の思い出作りにぴったりのアイテムです!
セット内容本体のみ 材質ABS 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)180×90×85
1個
510 税込561
5日以内出荷

ケニス空気鉄砲
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付 セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
1個(5本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)19~25 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 使用ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

ピストン式採水器です。シャフトは塩ビ製でエコノミータイプの採水器です。
種別2号 アズワン品番61-3376-07
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]あひるスプラッシュ
キャッチコピー:かわいいアヒルの水てっぽう!。商品説明:アヒル型のみずてっぽうです。
セット内容本体のみ 材質PS、PE、PP 寸法(mm)150×120×55 包装形態袋入/個
1個
319 税込351
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おもしろどうぶつ水鉄砲 ライオン
キャッチコピー:押すと口から水を吹き出すおもしろ水てっぽう!。商品説明:押すと口から水を吹き出すおもしろ水てっぽう!
仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質PUC 寸法(mm)65×60×50
1個
246 税込271
当日出荷

水てっぽうにもなる!
セット内容本体×1 材質ABS、PVC 寸法(mm)130×110×70 アズワン品番65-1825-79
1個
391 税込430
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]ペンギンスプラッシュ
かわいいペンギンの水てっぽう!
セット内容本体×1 材質PS 包装形態OPP袋 寸法(mm)125×125×53
1個
291 税込320
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクト水流ショット
コンパクトサイズのタンク型水てっぽう!
セット内容本体×1 材質PS・PE 包装形態OPP袋 寸法(mm)210×130×55
1個
282 税込310
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]背負えるライオンみずでっぽう
ライオン型タンクの背負える水てっぽう!
セット内容本体×1 材質PP・PVC 包装形態OPP袋 寸法(mm)水てっぽう:230×115×35、タンク:260×165×42、ホース:Φ8×745
1個
664 税込730
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]UFOアヒルウォーターショット
水の中でアヒルがプカプカ浮かぶかわいい水てっぽう!アヒルが水に浮かぶUFO型のかわいい水てっぽうです。夏の水遊びやお風呂タイムにおすすめです。
セット内容本体のみ 材質PS、ABS 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り サイズ(mm)110×160×120
1個
400 税込440
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット
昔遊びができるけん玉、竹製水てっぽう、コマの4点セット
仕様●商品サイズ:けん玉/135×68.5×53mm(玉/Φ53mm、ひもの長さ/38cm)、竹製水てっぽう/Φ35×325mm、コマ/Φ60×54mm、ひも/1.5m●セット内容:木製フィットけん玉、竹製水てっぽう、鉄芯ゴマ小無着色Φ60×2●1個重量(g):277●材質:木、竹、鉄●1個梱包形態袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0756-35
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スプラッシュサックス
握力がなくても握りやすい、縦型の水てっぽう!色取り混ぜ
セット内容本体×1 材質PP,PS 包装形態OPP袋+品名用紙 寸法(mm)220×160×70
1個
319 税込351
3日以内出荷

接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルピストルショット サメ ポーチセット
キャッチコピー:ポーチ入りで持ち運びに便利なサメの水鉄砲セット!。商品説明:パステル調のかわいいみずてっぽうを持ち運び便利なポーチに入れたセットです。
セット内容本体のみ 材質ABS、PP 寸法(mm)160×35×180 包装形態ポーチ入/個
1セット
446 税込491
3日以内出荷

友田商会おふろしゃぼん玉
エコ商品
お風呂が楽しくなる!「忍者しゃぼん玉シリーズ」におふろであそべる玩具セットが登場!おふろで水てっぽうやあわもこのシャボン玉であそべます。
セット内容水てっぽう・シャボン玉液・吹き棒・アタッチメント付き吹き棒・ミニトレー 寸法(mm)185×130×27 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]エッグシャワーピストル きょうりゅう
キャッチコピー:かわいいきょうりゅうのシャワー!水てっぽうにもなる!。商品説明:水に入れるときょうりゅうが顔を出すシャワー。水面につけたまま水鉄砲としても遊べる。
セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(Φ×mm)約90×100 包装形態袋入/個
1個
500 税込550
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルピストルショット 恐竜 ポーチセット
キャッチコピー:ポーチ入りで持ち運びに便利な恐竜の水鉄砲セット!。商品説明:パステル調のかわいいみずてっぽうを持ち運び便利なポーチに入れたセットです。
セット内容本体のみ 材質ABS、PP 寸法(mm)160×35×180 包装形態ポーチ入/個
1セット
446 税込491
3日以内出荷

全長19.2cm。超大量噴射!電動式の水てっぽう「クレイジーガトリングバブルガン」です!(テスト用単三乾電池3本入)発射口にシャボン液をトレーに付け持ち手のスイッチを押すと、自動でたくさんのしゃぼん玉が噴射されます!
寸法(mm)92×192×65 入数(個)12 グリーンマーク認定
1パック(12個)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類スイベルスナップ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)