20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール 質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)130 電源AC100~240V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く) 入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比(標準値)4000:1 液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶 画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm) 最大解像度3840×2160ドット 画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41 視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) 応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.) 設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6) 入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) スピーカー(出力)10W+10W 出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm バックライトLED直下型 稼働時間(時間)(連続)16 入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 最大表示色約10.7億色 輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書 質量(kg)約3.73(スタンド含む) ピッチ(mm)画素:0.248 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9 表面処理グレア 接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能) 対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ) 機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ) 最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー) 角度調整範囲上20~下5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む) コントラスト比1000:1(標準) 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 走査周波数(水平)30~83kHz 走査周波数(垂直)50~75Hz VESAマウント(mm)100×100 安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light スピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W) モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード 色(本体)ブラック セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調節不可 バックライトLED アスペクト比16:9 オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック 走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)最大60 輝度(cd/m2)250 角度調節
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ65型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
650,000 税込715,000
3日以内出荷

ジョイテック電子黒板 白板家
エコ商品
板面の記載内容をパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。マーカー・イレーザーをそのまま使用可能です。ホワイトボードの板面は耐久性に優れ、書きやすく、消しやすいホーロー製です。
用途グリーン購入法適合製品 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など 解像度3840×2160 表面処理アンチグレア アスペクト比16:9 コントラスト比1300:1、SmartContrast:500000:1 色(本体)ブラック 応答速度9ms 映像入力DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 映像出力DVI-D×1、HDMI2.0×2 音声入力3.5mmミニジャック×1 音声出力3.5mmミニジャック×1 コントロールIR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディアmicroSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A 内部メモリー32GB(内20GB使用可能) 機能ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W)通常:175.0/スタンバイ:0.5 スピーカー20W×2 本体質量(kg)43.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込) 設置姿勢-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 連続使用時間(時間)18 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2 質量(kg)48.7 (梱包時) 規格4K/UHD 電源AC100~240V 50/60Hz 適合規格VCCI、J-Moss、PSE、技適 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×1668×222(梱包時) インターフェースDVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネルIPS 相対湿度20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm)0.372×0.372 表示可能色数約10億7000万色 保証期間3年 走査周波数(水平)31.5~82 kHz 走査周波数(垂直)56~75 Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)400×400(ネジM8) 言語表示18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃)-20~60 使用高度0~3,000m USBポートUSB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2 バックライトE-LED オーディオ出力3.5mmミニジャック モニターサイズ64.5インチ 輝度(cd/m2)420 グリーンマーク対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。 優れた耐久性!約50000回書き換えが可能! とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く) 簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)! スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm) 書換え回数約5万回 付属品スタイラス、スタイラスホルダー 材質ABS、PC 質量(g)約110 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096 セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズSmall 質量(g)250 対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間)最大15 機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm)152×95 バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 読み取り速度速度(ペン):133pps セキュリティペンテザースロット BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数2540 読取方式電磁誘導方式 筆圧レベル4096
1台
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネルハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックハンマー モノタロウ 動画あり
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 硬度A90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セットほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。 画面サイズ8.5インチLCD ブラック セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書 材質ABS 質量(g)114 電源ボタン電池(CR2025) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続Bluetooth、USBtype-A 商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)