7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨 砥粒NFS(アルミナ系) 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
1箱(20枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 外径(Φmm)100 砥粒SG 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥粒SGF 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 Z 径105mm×厚さ3.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
専用パット不要のパットレス構造。 耐久性と研削力を併せ持ち、厚み3mmのため フレキシブル砥石でありながら、弾性型オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、また軟鉄からステンレスまでマルチに使える砥石です。 安心の国内一流メーカー製造。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ等のビート取り・修正・面取りを含んだ軽研削や軽研磨 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)3 砥材Z 外径(Φmm)105 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)